Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skipper-LED Warnlicht, Betrieb Batterie oder Akku, wiederaufladbar am Gerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skipper-LED Warnlicht, Betrieb Batterie oder Akku, wiederaufladbar am Gerät
Skipper-LED Warnlicht, Betrieb Batterie oder Akku, wiederaufladbar am Gerät
Skipper-LED Warnlicht, Betrieb Batterie oder Akku, wiederaufladbar am Gerät
Skipper-LED Warnlicht, Betrieb Batterie oder Akku, wiederaufladbar am Gerät
Skipper-LED Warnlicht, Betrieb Batterie oder Akku, wiederaufladbar am Gerät
Skipper-LED Warnlicht, Betrieb Batterie oder Akku, wiederaufladbar am Gerät
Artikel-Nr.:
     158-900.9467
Hersteller:
     Skipper
Herst.-Nr.:
     LIGHT01
EAN/GTIN:
     4251021119554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnlampe
Warnleuchte
warnlampe
Skipper LED-Warnlichtaufsatz zum Aufstecken auf Skipper-Leitkegelaufsatz
Skipper™ - LED-Warnlicht

Das moderne Aufsteckwarnlicht. Das Warnlicht ist für den Innen- sowie Außeneinsatz gedacht. Seine verschiedenen Leuchtprogramme machen es zum absoluten Allrounder. Es kann entweder Blinklicht- oder Dauerlichtmodus betrieben werden. Sobald es dunkel wird schaltet der optional aktivierbare Lichtsensor das Warnlicht an, wodurch ein sicheres arbeiten auch bei Nacht gewährleistet ist.

  • (BxHxT): 12,2 x 14 x 12,2 cm
  • Gewicht: 370g

Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
0,6
Produktart:
Warnlicht
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Befestigungsart:
zum Aufstecken
Leuchtmittel:
LED
Stromversorgung:
Batterien
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 51,38*
€ 67,58*
€ 4,95*
ab € 51,38*
€ 67,58*
€ 8,95*
ab € 62,51*
€ 83,73*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,58*
€ 80,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Energizer
7638900343540
ab € 42,58*
Zubehör
Skipper
Cone01
ab € 33,58*
Zubehör
Skipper
Skipper01-O R/W
ab € 46,58*
Zubehör
Skipper
XS01-O R/W
ab € 73,72*
Zubehör
Skipper
Skipper01-O B/Y
ab € 46,80*
Zubehör
Skipper
XS01-O B/Y
ab € 73,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.