Der Skipper sperrt kurzer Hand jedes Außengebiet ab.
Er kann problemlos auf jeden gängigen Verkehrsleitkegel aufgesetzt werden und spart somit Zeit und Platz im Vergleich zu Flatterband oder Gurtabsperrpfosten.
Normales Flatterband ist oftmals schon nach kurzer Zeit durch Wind und Regen beschädigt und muss ersetzt werden. Der Skipper sorgt auch bei stärksten Witterungseinflüssen für einen stabilen Halt und schafft somit ein sicheres Arbeitsumfeld.
Auch im Inneneinsatz gibt es zahlreiche Einsatzgebiete. So kann der Skipper bspw. ohne viel Aufwand temporär oder dauerhaft Lagerstellflächen kennzeichnen.
Das unübersehbare Band reicht bis zu 9,0 m. Mit nur 4 Geräten sperren Sie einen Bereich von 80 m² ab.
Für den dauerhaften Außeneinsatz geeignet!
Technische Daten Skipper:
Höhe: 24,0 cm
Kopf-Ø: 14,5 cm
Sockel-Ø Skipper: 9,0 cm
Bandlänge: 9,0 m
Bandbreite: 5,0 cm