Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 113-6385809 Herst.-Nr.: 6385809 EAN/GTIN: 4002390031851 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Zur Reinigung von Whiteboards
- Made in Germany
- Geeignet für alle handelsüblichen Whiteboards
- Inhalt:
- 1 Flasche Whiteboardreiniger, 250 ml
- 1 Tafelwischer
- 10 Tafelwischer-Vlies
- 10 Wischtücher aus Vlies, 18 x 19,6 cm
- Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Beschreibung der Besonderheiten: | 1 Flasche Whiteboard-Reiniger, 1 Tafelwischer, 10 Tafelwischer-Vlies, 10 Wischtücher aus Vlies, 18 x 19,6 cm | Werkstoff: | Kunststoff, Filz | nachfüllbar: | Nein | Ausführung des Behälters: | Flasche | Ausführung des Reinigungsproduktes: | Whiteboard-Reiniger | schnelltrocknend: | Ja | Inhalt Spray: | 250 | Herstellerproduktbezeichnung: | Reiniger-Set MAULcompact |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Tafellöscher, Tafelwischer, Whiteboard-Löscher, Whiteboardlöscher, Vlies-Tuch, Vliestuch, Nachfüllpack für Whiteboardwischer, Whiteboard-Löschpapier, Tafelreiniger, Whiteboard-Reiniger, Whiteboard-Reinigungsschaum, Whiteboardreiniger, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, maul vliestücher, vlies tuch, tafelreiniger 250ml |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 10,80* | € 15,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,87* | ab € 13,75* | € 19,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 113 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 14,26* | € 20,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,00* | ab € 16,40* | € 23,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,95* | ab € 18,55* | € 26,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 113 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 113 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 113 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|