Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-6466684 Herst.-Nr.: 6466684 EAN/GTIN: 4002390079402 |
| |
|
| | |
| Jahresplaner MAULstandard 2x6 Monate. Produktverwendung: Jahresplaungen von 35 Personen. Ausführung der Zeiteinteilung: 2 x 6 Monate und alle 365 Tage. Farbe: grau. Tafel magnethaftend. Tafel beschreibbar. Oberflächenbeschaffenheit: kunststoffbeschichtetes Stahlblech, bedruckt. Tafel magnethaftend, beschrift- u. sehr gut trocken abwischbar. Planung von 70 Personen in Halb-, oder 35 in Ganzjahresübersicht. 1 Spalte für Personen/Objekete u. 2. weitere für Details. Einteilung aller 365 Tage. Material des Rahmens: Aluminium mit Eckverbindungen aus Kunststoff. Farbe des Rahmens: Aluminium, Ecken grau. Ablageschale vorhanden. Zubehör für Wandbefestigung: inklusive. Abmessung des Rasters: n.a.. Größe (B x H): 90 x 120 cm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre. Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Tafel magnethaftend, beschrift- u. sehr gut trocken abwischbar. Planung von 70 Personen in Halb-, oder 35 in Ganzjahresübersicht. 1 Spalte für Personen/Objekete u. 2. weitere für Details. Einteilung aller 365 Tage | Farbe: | grau | Material des Rahmens: | Aluminium mit Eckverbindungen aus Kunststoff | Ablageschale vorhanden: | Ja | Breite der Tafel: | 90 | Farbe des Rahmens: | Aluminium, Ecken grau | Höhe der Tafel: | 120 | Oberflächenbeschaffenheit: | kunststoffbeschichtetes Stahlblech, bedruckt | Masse Gewicht: | 6,415 | Tafel magnethaftend: | Ja | Lieferumfang: | 1 Tafel inkl. Montagematerial | Abmessung des Rasters: | n.a. | Produktverwendung: | Jahresplaungen von 35 Personen | Tafel beschreibbar: | Ja | Ausführung der Zeiteinteilung: | 2 x 6 Monate und alle 365 Tage | Herstellerprodukttyp: | 2x6 Monate | Herstellerproduktbezeichnung: | Jahresplaner MAULstandard | Zubehör für die Wandbefestigung: | inklusive | Abmessung des Tagesfeldes: | n.a. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Multiplaner Jahresplaner, Plantafel-Jahresplaner, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, planungstafel jahresplaner, magnetboard |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | | | € 4,95* | ab € 79,07* | € 103,51* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,37* | € 126,70* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 104,37* | € 137,69* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 107,43* | € 139,52* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,93* | € 147,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|