Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Jahresplaner MAULstandard 6466684 2x6Monate 90x120cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/042/a014042f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/042/a014042f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150069200
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6466684
EAN/GTIN:
     4002390079402
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
Für eine moderne, flexible und schnelle Organisation. Selbst komplexe Planungen und Arbeitsabläufe sind schnell überschaubar. Schnelle Veränderungen möglich. Leichtgewicht: Gut zu transportieren und zu montieren. Wiederholung der Tage in der untersten Zeile zur besseren Orientierung. Eine Vorspalte für Personen/Objekte plus zwei weitere Detailspalten.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MAULstandard
Produktverwendung:
Aktivitäten, Personaleinsatz, Projekte, Maschinen
Maße:
120 x 90 cm (B x H)
Ausführung der Zeiteinteilung:
12 Monate
Anzahl der Planungsfelder:
365 Planungsfelder
max. Anzahl der Mitarbeiter/Projekte:
70 Mitarbeiter/Projekte
Tafel magnethaftend:
Ja
Tafel beschreibbar:
Ja
feucht abwischbar:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Material:
Stahlblech
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe:
grau
Oberflächenbeschaffenheit:
kunststoffbeschichtet
Farbe des Rahmens:
aluminium
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Jahresplaner MAULstandard
Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Multiplaner Jahresplaner, Plantafel-Jahresplaner, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, planungstafel jahresplaner, magnetboard, Jahresplantafeln, Kalender, Multifunktionsplaner, Organisationsplaner, Planer, Plantafeln, Planungstafeln, Projektkalender, Wandtafeln
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
57
€ 4,95*
ab € 79,07*
€ 103,51*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,37*
€ 126,70*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 104,37*
€ 137,69*
10 Tage
50
€ 5,87*
ab € 107,43*
€ 139,52*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,93*
€ 147,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,69*
€ 163,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,07*
€ 160,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,82*
€ 150,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,48*
€ 124,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,37*
€ 124,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.