Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Türschild INFO SIGN REFILL, weiss


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DURABLE Türschild INFO SIGN REFILL, weiss
DURABLE Türschild INFO SIGN REFILL, weiss
Artikel-Nr.:
     1138-485602
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     485602
EAN/GTIN:
     4005546400822
Suchbegriffe:
Einsteckschild-Namensschild
Namensschilder-Einlagen
Einsteckschilder Türschild
Schilder Papiereinleger
Bedruckbare Einsteckschilder für Türschilder INFO SIGN 4806, 4807 sowie CLICK SIGN 4867. • EDV-beschriftbare Papierbögen A4 für Türschilder Art. 4806, 4807 und 4867 sowie für Bodenständer Art. 4812 • Druckbögen geeignet für alle gängigen Laser- und Tintenstrahldrucker oder Kopierer • Einsteckschilder mit Mikroperforation zum leichten Heraustrennen • 10 Schilder auf 10 Bögen
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4856
Außenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Farbe:
Weiß
Für Formate:
A4
Füllmenge:
10 Schild(er)
Serie:
INFO SIGN
Material:
Pappe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Beutel
€ 8,00*
ab € 3,042*
€ 4,342*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,00*
€ 8,96*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Beutel
€ 5,87*
ab € 6,03*
€ 8,99*
Lager 1138
89
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 6,13*
€ 9,41*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,92*
€ 11,03*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1138
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,41*
€ 11,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,66*
€ 10,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,42*
€ 10,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,18*
€ 9,73
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,64*
€ 9,09
pro Paket
ab 70 Pakete
€ 7,41*
€ 8,82
pro Paket
ab 140 Pakete
€ 7,25*
€ 8,63
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 6,13*
€ 7,29
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,613* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1138
Versand: Lager 1138
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 6,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1138
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
175307
ab € 104,52*
Zubehör
Durable
175304
ab € 102,48*
Zubehör
Durable
175407
ab € 100,92*
Zubehör
Durable
175404
ab € 104,63*
Zubehör
Durable
175007
ab € 1,6602*
Zubehör
Durable
175004
ab € 88,38*
Zubehör
Durable
175107
ab € 1,7178*
Zubehör
Durable
175104
ab € 86,40*
Zubehör
Durable
116319
ab € 25,55*
Zubehör
Durable
172307
ab € 71,67*
Zubehör
Durable
172304
ab € 75,33*
Zubehör
Durable
174407
ab € 101,02*
Zubehör
Durable
174404
ab € 104,66*
Zubehör
Durable
174507
ab € 95,54*
Zubehör
Durable
174504
ab € 106,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.