Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichttafelsystem VARIO® TABLE 30, farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® TABLE 30, farbig sortiert
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® TABLE 30, farbig sortiert
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® TABLE 30, farbig sortiert
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® TABLE 30, farbig sortiert
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® TABLE 30, farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     1138-551000
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     551000
EAN/GTIN:
     4005546504926
Suchbegriffe:
Sichttafeltischpult
Sichttafeltischständer
sichttafeltischständer a4
sichttafeltischständer mit tafeln
Komplettset mit Metall-Tischständer und 30 SHERPA® Sichttafeln A4. • Sichttafel-Komplettset zur Tischanwendung • Tischhalter mit 30 SHERPA Sichttafeln im Format A4, je 5 Stück in schwarz, rot, gelb, grün, dunkelblau und grau • Sichttafeln aus Polypropylen mit farbigem Profilrahmen und reflexionsarmer, scannertauglicher Folie • Inkl. Reiter mit blanko Einsteckschildern zur Beschriftung der Sichttafeln • Robuster Tischständer aus pulverbeschichtetem Stahlblech, besonders standfest durch L-Form • Praktische Zapfenmechanik für leichtes Auswechseln der Tafeln • 5 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5510
Außenmaße (B x H x L/T):
530 mm x 405 mm x 370 mm
Farbe:
Farbig sortiert
Für Formate:
A4
Füllmenge:
30 Sichttafel(n)
Ausrichtung:
hoch
Serie:
VARIO®
Material:
Metall, Kunststoff
Materialzusatz:
pulverbeschichtetes Stahlblech, Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Weitere Suchbegriffe: durable sichttafeltischständer, vario, tischständer, sichttafel-halter, sichttafel-ständer, ständer für sichttafel, ständer für sichttafeln, sichttafelhalter, sichttafel und zubehör, sichttafelständer, sichttafel, sichttafeln, sichttafelsystem
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,84*
€ 143,84*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 110,02*
€ 145,21*
€ 5,50*
ab € 110,81*
€ 147,13*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 111,29*
€ 149,57*
Lager 1138
81
€ 6,95*
ab € 111,34*
€ 154,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1138
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,87*
€ 184,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,40*
€ 173,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,81*
€ 158,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,59*
€ 135,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,34*
€ 132,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1138
Versand: Lager 1138
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 6,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1138
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560644
ab € 2,79*
Zubehör
Durable
560607
ab € 2,79*
Zubehör
Durable
560600
ab € 2,89*
Zubehör
Durable
560604
ab € 2,74*
Zubehör
Durable
560637
ab € 2,80*
Zubehör
Durable
560610
ab € 2,81*
Zubehör
Durable
560605
ab € 2,76*
Zubehör
Durable
560609
ab € 2,75*
Zubehör
Durable
560603
ab € 2,76*
Zubehör
Durable
560601
ab € 2,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.