Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® MOTION 10, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® MOTION 10, schwarz
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® MOTION 10, schwarz
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® MOTION 10, schwarz
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® MOTION 10, schwarz
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® MOTION 10, schwarz
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® MOTION 10, schwarz
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® MOTION 10, schwarz
Artikel-Nr.:
     1138-558701
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     558701
EAN/GTIN:
     4005546506302
Suchbegriffe:
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Sichttafel
Sichttafel-Aufsteckreiter
360° drehbarer Tischständer mit 10 SHERPA® Sichttafeln A4. • Leicht drehbares Sichttafelsystem mit 10 SHERPA® Sichttafeln im Format A4 • Die galvanisierte Kugel ermöglicht eine 360°-Drehung und Verstellung des Lesewinkels von 25° bis 70° • Sichttafeln aus Polypropylen mit farbigem Profilrahmen und reflexionsarmer, scannertauglicher Folie • Inkl. Reiter mit blanko Einsteckschildern zur Beschriftung der Sichttafeln • Praktische Zapfenmechanik für leichtes Auswechseln der Tafeln • Ideal für Informationen im Büro oder für repräsentative Umgebungen in Hotellerie und Gastronomie • 5 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5587
Außenmaße (B x H x L/T):
530 mm x 490 mm x 380 mm
Farbe:
Schwarz
Für Formate:
A4
Füllmenge:
10 Sichttafel(n)
Ausrichtung:
hoch
Serie:
SHERPA®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
ABS, Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel-Reiter, Sichttafelaufsteckreiter, Sichttafelreiter, Sichttafel-Drehständer, Sichttafel-Karussel, Sichttafeldrehständer, Sichttafelkarussel, Sichttafel-Schwenkarm, Sichttafelschwenkarm, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, durable sherpa sichttafel din a 4 schwarz, sichttafel schwenkarm, durable sichttafelschwenkarm, sherpa, tischständer, sichttafel-halter, sichttafel-ständer, ständer für sichttafel, ständer für sichttafeln, sichttafelhalter, sichttafel und zubehör, sichttafelständer, sichttafel, sichttafeln, sichttafelsystem, sichttafel-drehständer, drehständer für sichttafel, drehständer für sichttafeln
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 88,98*
€ 118,00*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 89,04*
€ 118,02*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 89,03*
€ 118,98*
10 Tage
6
€ 5,87*
ab € 90,31*
€ 120,09*
Lager 1138
32
€ 6,95*
ab € 91,60*
€ 127,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1138
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,83*
€ 152,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,08*
€ 140,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,23*
€ 127,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,35*
€ 112,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,60*
€ 109,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1138
Versand: Lager 1138
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 6,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1138
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560919
ab € 2,09*
Zubehör
Durable
560319
ab € 1,91*
Zubehör
Durable
560644
ab € 2,79*
Zubehör
Durable
560607
ab € 2,79*
Zubehör
Durable
560600
ab € 2,89*
Zubehör
Durable
560604
ab € 2,74*
Zubehör
Durable
560637
ab € 2,80*
Zubehör
Durable
560610
ab € 2,81*
Zubehör
Durable
560605
ab € 2,76*
Zubehör
Durable
560609
ab € 2,75*
Zubehör
Durable
560603
ab € 2,76*
Zubehör
Durable
560601
ab € 2,77*
Zubehör
Durable
558201
ab € 13,0174*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.