Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® CAROUSEL 40, schwarz


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® CAROUSEL 40, schwarz
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® CAROUSEL 40, schwarz
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® CAROUSEL 40, schwarz
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® CAROUSEL 40, schwarz
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® CAROUSEL 40, schwarz
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® CAROUSEL 40, schwarz
Artikel-Nr.:
     1138-563301
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     563301
EAN/GTIN:
     4005546505657
Suchbegriffe:
Sichttafel-Aufsteckreiter
Sichttafel-Reiter
Sichttafelaufsteckreiter
Sichttafelreiter
Rundum drehbares Sichttafelsystem aus stabilem Tischständer mit 40 SHERPA® Sichttafeln A4. • Drehbares Sichttafelsystem mit 40 SHERPA® Sichttafeln im Format A4 • Besonders rutsch- und standfester Tischständer • Sichttafeln aus Polypropylen mit farbigem Profilrahmen und reflexionsarmer, scannertauglicher Folie • Inkl. Reiter mit blanko Einsteckschildern zur Beschriftung der Sichttafeln • Versenkbarer, ergonomisch geformter Griff unterstützt das Drehen des Sichttafel-Systems und ermöglicht einen einfachen Transport • Praktische Zapfenmechanik für leichtes Auswechseln der Tafeln • 5 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5633
Außenmaße (B x H x L/T):
410 mm x 595 mm x 410 mm
Farbe:
Schwarz
Für Formate:
A4
Füllmenge:
40 Sichttafel(n)
Ausrichtung:
hoch
Serie:
SHERPA®
Material:
Metall, Kunststoff
Materialzusatz:
pulverbeschichtetes Stahlrohr, Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel-Drehständer, Sichttafel-Karussel, Sichttafeldrehständer, Sichttafelkarussel, Sichttafel-Schwenkarm, Sichttafelschwenkarm, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, sichttafel schwenkarm, tisch-set, tischset, tischaufsteller, sichttafelsystem, tisch-sichttafelsystem, stand-sichttafelsystem, informationssystem, präsentationssystem, tischständer, sichttafel, sichttafelhalter, sichttafel-halter, carousel, drehständer
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 145,09*
€ 180,37*
pro Satz
€ 5,50*
ab € 150,49*
€ 186,57*
10 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,87*
ab € 150,67*
€ 187,32*
Lager 1138
4
pro Satz
€ 6,95*
ab € 153,05*
€ 199,27*
5 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 174,76*
€ 212,78*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1138
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 199,27*
€ 237,13
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 193,67*
€ 230,47
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 169,59*
€ 201,81
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 156,22*
€ 185,90
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 153,05*
€ 182,13
pro Satz
1 Satz enthält 40 Stück (ab € 3,82625* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1138
Versand: Lager 1138
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 6,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1138
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560919
ab € 2,10*
Zubehör
Durable
560319
ab € 1,91*
Zubehör
Durable
560644
ab € 2,79*
Zubehör
Durable
560607
ab € 2,68*
Zubehör
Durable
560600
ab € 2,75*
Zubehör
Durable
560604
ab € 2,76*
Zubehör
Durable
560637
ab € 2,69*
Zubehör
Durable
560610
ab € 2,80*
Zubehör
Durable
560605
ab € 2,75*
Zubehör
Durable
560609
ab € 2,77*
Zubehör
Durable
560603
ab € 2,74*
Zubehör
Durable
560601
ab € 2,74*
Zubehör
Durable
558201
ab € 13,1074*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.