Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Microflex® NeoTouch® Handschuh 25-201,Kat.III,285mm,Größe 8,5-9,100/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-100998
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     25-201
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Ansell Microflex® NeoTouch® Handschuh 25-201,Kat.III,285mm,Größe 8,5-9,100/VE

Ansell Microflex® NeoTouch® Einmalhandschuh 25-201, Kategorie III, gemäß EN 420+A1, EN ISO 374-1 Type B, EN ISO 374-5 Virus, exzellenter Schutz vor Säuren, Basen und Alkoholen, strukturierte Fingerspitzen, Rollrandstulpe, latexfrei, puderfrei, Farbe: hellgrün, Material: Neopren, Materialstärke: 0,13 mm, Länge: ca. 285 mm, Größe: 8,5 - 9,1 Verpackungseinheit = 100 Stück
Weitere Informationen:
Norm:
EN 374
Größe 1 - 12:
8
Kategorie:
Einmalhandschutz
Marke:
Ansell
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, einmalhandschuh größe 9 ungepudert, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach ansell edmont, Schutzausrüstungen, Handschutz, Arbeitsschutzhandschuhe, Arbeitssicherheitshandschuhe, Arbeitshandschuhe, Fingerschutz, Chemikalienhandschuhe einfach, Handschuh Rettungsanzug, Schutzhandschuhe, Einweg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2769* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,79*
€ 47,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,14*
€ 46,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,73*
€ 43,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,66*
€ 40,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,15*
€ 39,45
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,69*
€ 32,95
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansell
25201090
ab € 18,65*
Sonstiges
Ansell
25201070
ab € 18,56*
Sonstiges
Ansell
25-201
ab € 27,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.