Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tychem® Schutzoverall 6000 F Plus, Modell CHZ5, Kat.III, grau, Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-104758
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     TF CHZ5 T GY 00, D15344201
EAN/GTIN:
     k.A.
Prüfprotokoll KAT III jährlich
technisches Datenblatt
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Tychem® Schutzoverall 6000 F Plus, Modell CHZ5, Kat.III, grau, Größe XXL

Tychem® Chemikalien-Schutzoverall 6000 F Plus, Modell CHZ5, Kategorie III, Typ 3-B, 4-B, 5-B und 6-B, Schutz vor Infektionserreger gemäß EN 14126, gegen radioaktive Kontamination EN 1073-2, antistatische Ausrüstung gemäß EN 1149-5 auf der Innenseite, Kapuze mit Abdichtung, überklebte Nähte, mit Daumenschlaufen, Doppelreißverschluss mit doppelter Abdeckung, Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen, Farbe: grau, Material: Tychem® 6000, Größe: XXL
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 24,07*
€ 27,68*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 23,11*
€ 28,51*
2 Tage
109
1
€ 6,90*
ab € 24,56*
€ 30,14*
4 Tage
73
1
€ 5,99*
ab € 24,66*
€ 30,44*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 46,65*
€ 55,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BLS
8011012
ab € 13,55*
Ähnlich
BLS
8006334
ab € 17,28*
Ähnlich
BLS
8006335
ab € 2,59*
Ähnlich
BLS
8116005
ab € 26,36*
Ähnlich
DuPont
D13395221
ab € 23,17*
Ähnlich
DuPont
D13395545
ab € 24,20*
Ähnlich
k.A.
840173
ab € 21,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.