Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh vollwertig
>
Artikel
KCL Chemikalien-Schutzhandschuh Camatril® 733, Kat.III, grün, Nitril, 600mm, Größe 9
Menge:
Paar
Produktinformationen:
Product Content
Lager 114
Artikel-Nr.:
114-150162
Hersteller:
KCL
Herst.-Nr.:
073309191X
EAN/GTIN:
k.A.
technisches Datenblatt
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
KCL Chemikalien-Schutzhandschuh Camatril® 733,Kat.III,grün,Nitril,600mm,Größe 9
KCL Chemikalien-Schutzhandschuh Camatril® 733, Kategorie III, gemäß EN 388 Level 3102X, EN ISO 374-1 Level AJKLMO, EN 374-3 Level AJL, mit extra langer Stulpe, gute Griffigkeit bei nassen Teilen, gutes Feingefühl und gute Beständigkeit gegen eine Vielzahl von verschiedenen Gefahrstoffen, gute Temperaturbeständigkeit, hohe mechanische Belastbarkeit, Farbe: grün, Material: Nitril, ungefüttert, Materialstärke: 0,50 mm, Länge: ca. 600 mm, Größe: 9
Weitere Informationen:
Material außen:
Nitril
Norm:
EN 388 | EN 374
Größe 1 - 12:
9,0
Kategorie:
Chemikalienschutzhandschuh
Marke:
KCL
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Schutzhandschuhe
>
Chemikalienschutz
Weitere Suchbegriffe:
Reinigungshandschuhe
,
Chemikalienhandschuh vollwertig
,
vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe
,
Haushaltshandschuh
,
Haushaltshandschuhe
,
Spülhandschuh
,
Spülhandschuhe
,
Food-Handschuhe
,
Hygienehandschuh
,
Hygienehandschuhe
,
Lebensmittelhandschuh
,
Lebensmittelhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
reinigungshandschuh grün
,
chemikalienhandschuh einfach
,
Schutzausrüstungen
,
Chemikalienhanschuhe
,
Arbeitsschutzhandschuhe
,
Arbeitssicherheitshandschuhe
,
Arbeitshandschuhe
,
Chemikalienschutz-Handschuhe
,
Chemikalienhandschuhe einfach
,
Nitrilkautschukhandschuhe
,
Schutzhandschuhe
,
Chemikalienschutz
Angebote
(24)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
2 Tage
1
€ 7,60*
ab € 19,80*
€ 26,31*
Lager 302
5 Tage
4
€ 5,95*
ab € 19,97*
€ 26,44*
Lager 4012
35 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 20,28*
€ 26,93*
Lager 1498
1 Tag
13
€ 5,45*
ab € 20,45*
€ 27,10*
Lager 114
€ 8,00*
ab € 34,30*
€ 45,99*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 45,99*
€ 54,73
pro Paar
ab 2 Paar
€ 45,49*
€ 54,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 43,09*
€ 51,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 38,75*
€ 46,11
pro Paar
ab 20 Paar
€ 37,67*
€ 44,83
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 34,30*
€ 40,82
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 34,30* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 114
Versand:
Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 114
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abklebeband Chem-Tape, für Chemikalienschutzanzüge, gelb, 5cm, 55m/Rolle
DS SafetyWear
CT54
€ 86,20*
Zubehör
Handschuhadapter, konisch zulaufend, transparent, Kunststoff
DS SafetyWear
HA
€ 45,92*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.