Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh vollwertig
>
Artikel
2240475009, Handschuh Camatril 733, 600 mm,Gr. 9,grün
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260S-1739999
Hersteller:
KCL
Herst.-Nr.:
73309-9
EAN/GTIN:
4008198773399
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2240475009, Chemikalienschutzhandschuh »Camatril® 733« Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 374-5:2016 mit Virus Eigenschaften: , Gute Griffigkeit bei nassen Teilen , Gutes Feingefühl , Gute Beständigkeit gegen eine Vielzahl von verschiedenen Gefahrstoffen , Gute Temperaturbeständigkeit , Hohe mechanische Belastbarkeit , Silikonfreie Handschuhoberfläche , Gute antistatische und elektrostatische Eigenschaften Ausführung: , Extra lange Stulpe bis zum Ellbogen , Geraut , Unvelourisiert Anwendungsbereiche: Landwirtschaft und Gärtnereien, Laborarbeiten, Automobil- und Zuliefererindustrie, Petrochemie und Druckereien, Lackierereien, chemische Industrie, Wartungs- und Reinigungsarbeiten, Verarbeitung von Epoxidharzen Material: Nitril AQL (EN 374): 0,65 Länge: 575–625 mm Stärke: 0,5 ± 0,05 mm Farbe: grün, Fabrikat: KCL
Weitere Informationen:
Schutz nach:
EN 388 3.1.0.2. / EN 374 AJL
... >
Arbeitskleidung
>
Handschutz
>
Fünffingerhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Reinigungshandschuhe
,
Chemikalienhandschuh vollwertig
,
vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe
,
Haushaltshandschuh
,
Haushaltshandschuhe
,
Spülhandschuh
,
Spülhandschuhe
,
Food-Handschuhe
,
Hygienehandschuh
,
Hygienehandschuhe
,
Lebensmittelhandschuh
,
Lebensmittelhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
chemikalienhandschuh vollwertig größe 9 kcl
,
chemikalienhandschuh einfach
,
chemikalienhandschuh einfach gr.9
,
Schutzhandschuh
,
HANDSCHUH
Angebote
(21)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,14*
€ 25,67*
Lager 4012
1 Tag
32
€ 6,90*
ab € 20,10*
€ 25,80*
Lager 1690
3 Tage
2
€ 5,99*
ab € 20,14*
€ 25,81*
Lager 302
15 Tage
14
€ 5,95*
ab € 20,38*
€ 26,08*
Lager 1955
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,87*
€ 27,39*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 25,67*
€ 30,55
pro Paar
ab 2 Paar
€ 25,49*
€ 30,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 24,23*
€ 28,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 23,50*
€ 27,97
pro Paar
ab 20 Paar
€ 22,63*
€ 26,93
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 20,14*
€ 23,97
pro Paar
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abklebeband Chem-Tape, für Chemikalienschutzanzüge, gelb, 5cm, 55m/Rolle
DS SafetyWear
CT54
ab € 65,82*
Zubehör
Handschuhadapter, konisch zulaufend, transparent, Kunststoff
DS SafetyWear
HA
ab € 33,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen