Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh vollwertig
>
Artikel
KCL Einmalhandschuh Dermatril® 740, Kat.III, hellblau, Nitril, Größe 9, 100/VE
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-1657
Hersteller:
KCL
Herst.-Nr.:
074009081C
EAN/GTIN:
k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Konformitätserklärung PSA-V
Konformitätserklärung MDR
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
KCL Einmalhandschuh Dermatril® 740, Kat.III, hellblau, Nitril, Größe 9, 100/VE
KCL Einmalhandschuh Dermatril® 740, Kategorie III, gemäß EN 374-1 Typ B Level KPT, EN 374-5/ISO 16604 (VIRUS), EN 388 Level 200XX, AQL-Wert: 0,65, RAL lebensmittelunbedenklich, für Laborarbeiten und Produktschutz, sehr hohes Tastempfinden, hervorragenderTragekomfort und ergonomische Passform, angeraute Fingerspitzen, puderfrei, latexfrei, mit Rollrand, silikonfreie Handschuhoberfläche, Farbe: hellblau, Material: Nitril,Länge: ca. 250 mm, Größe: 9, 1 Verpackungseinheit = 100 Stück im Spenderkarton
Weitere Informationen:
Material außen:
Nitril
Norm:
EN 455 | EN 420 | EN 388 | EN 374
Größe 1 - 12:
9,0
Kategorie:
Einmalhandschutz
Marke:
KCL
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Schutzhandschuhe
>
Einweg
Weitere Suchbegriffe:
Reinigungshandschuhe
,
Chemikalienhandschuh vollwertig
,
vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe
,
Einmalhandschuh
,
Einmalhandschuhe
,
Einweghandschuh
,
Einweghandschuhe
,
Infektionsschutzhandschuh
,
Untersuchungshandschuh
,
Untersuchungshandschuhe
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
kcl einmalhandschuh dermatril größe 9
,
chemikalienhandschuh einfach
,
chemikalienhandschuh einfach 100 stück
,
Handschuh
,
Handschutz
,
Arbeitsschutzhandschuhe
,
Fünffingerhandschuh
,
Arbeitshandschuhe
,
Fingerschutz
,
Chemikalienhandschuhe einfach
,
Infektionsschutzhandschuhe
,
Schutzhandschuhe
,
Einweg
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,19*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4819* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 68,65*
€ 81,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 67,51*
€ 80,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 64,20*
€ 76,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 58,09*
€ 69,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 56,31*
€ 67,01
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,19*
€ 57,35
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL Einmalhandschuh Dermatril® 740, Kat.III, hellblau, Nitril, Größe 10, 100/VE
KCL
074010081C
ab € 48,47*
Sonstiges
KCL Einmalhandschuh Dermatril® 740, Kat.III, hellblau, Nitril, Größe 11, 100/VE
KCL
074011081C
ab € 12,20*
Sonstiges
KCL Einmalhandschuh Dermatril® 740, Kat.III, hellblau, Nitril, Größe 6, 100/VE
KCL
074006081C
ab € 48,37*
Sonstiges
KCL Einmalhandschuh Dermatril® 740, Kat.III, hellblau, Nitril, Größe 7, 100/VE
KCL
074007081C
ab € 14,24*
Sonstiges
KCL Einmalhandschuh Dermatril® 740, Kat.III, hellblau, Nitril, Größe 8, 100/VE
KCL
074008081C
ab € 11,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen