SHOWA Einweghandschuh 7540, Kat.III, blau, Nitril, 240mm, Größe 6/XS, 100/VE
SHOWA Einweg-Chemikalienschutzhandschuh 7540, Kategorie III, gemäß EN 388 Level 1000X, EN ISO 374-1/Type C Level JK, EN ISO 374-5, EN 455, AQL-Wert 0,65, hoher Schutz gegen Chemikalien und Chemikalienspritzer, lebensmittelunbedenklich, verhindert Latexallergien des Typs I, reduziertes Verkleben, hoher Tragekomfort, angenehme Textur, leicht anzuziehen, Farbe: blau, Material: Nitril, ungepudert, silikonfrei, Materialstärke: ca. 0,10 mm, Länge: ca. 240 mm, Größe: 6/XS, 1 Verpackungseinheit = 100 Stück Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Norm: | EN 455 | EN 420 | EN 374 | Kategorie: | Einmalhandschutz |
|