Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec® Chemikalien-Handschuh Solvex 37-900, Kategorie III, rot, Nitril, 380mm, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-2226
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     37-900
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Kundenzusatzinfo
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Ansell AlphaTec® Handschuh Solvex 37-900, Kat.III, rot, Nitril, 380mm, Größe 9

Ansell AlphaTec® Chemikalien-Schutzhandschuh 37-900, Kategorie III, gemäß EN 388 Level 4101X, EN 374-1 Type A Level AJKLOPT, EN 374-5 Level VIRUS, mit Schutzstulpe, sehrgute Abrieb- und Stichfestigkeit, anatomisch geformt, hervorragende Reißfestigkeit, Farbe: rot, Material: velourisiertes Nitril, Länge: ca. 380 mm, Größe: 9
Weitere Informationen:
Material außen:
Nitril
Norm:
EN374AKL | EN 388 | EN 374
Größe 1 - 12:
9,0
Kategorie:
Chemikalienschutzhandschuh
Marke:
Ansell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,95*
€ 14,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,73*
€ 13,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,99*
€ 13,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,83*
€ 11,70
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,54*
€ 11,35
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,64*
€ 9,09
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DS SafetyWear
CT54
ab € 65,64*
Zubehör
DS SafetyWear
HA
ab € 33,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.