Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Handschuh TouchNTuff®93-250, Kat.III, Nitril, ungepudert, Größe 9,5-10, 100/VE


Menge:  Box  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-34970
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     93-250
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Ansell Handschuh TouchNTuff®93-250,Kat.III,Nitril,ungepudert,Größe 9,5-10,100/VE

Ansell Einmalhandschuh TouchNTuff® 93-250, Kategorie III, gemäß EN 374, antistatischgemäß EN 1149, geeignet für das Greifen von öligen und nassen Teilen, hoher Tragekomfort und Griffsicherheit, sehr gute Fingerbeweglichkeit, puderfrei, keine Verunreinigung von Flächen durch Silikonrückstände, Farbe: grau, Material: Nitril, Materialstärke: 0,125 mm, Länge: ca. 245 mm, Größe: 9,5-10, 1 Verpackungseinheit = 100 Stück
Weitere Informationen:
Material außen:
Nitril
Norm:
EN 374 | EN 1149
Größe 1 - 12:
9,0
Kategorie:
Einmalhandschutz
Marke:
Ansell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,3718* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 52,15*
€ 62,06
pro Box
ab 2 Boxen
€ 51,57*
€ 61,37
pro Box
ab 5 Boxen
€ 49,17*
€ 58,51
pro Box
ab 10 Boxen
€ 44,64*
€ 53,12
pro Box
ab 20 Boxen
€ 43,93*
€ 52,28
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 37,18*
€ 44,24
pro Box
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
92-600
ab € 35,52*
Ähnlich
KCL
074010081C
ab € 24,66*
Ähnlich
Semperit
8446
ab € 43,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.