Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Einmalhandschuh Dermatril® L 741, Kat.III, blau, Nitril, 280mm, Größe 11, 100/VE


Menge:  Box  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-37559
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     074111081C
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-V
Konformitätserklärung MDR
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
KCL Einmalhandschuh Dermatril® L 741,Kat.III,blau,Nitril,280mm,Größe 11,100/VE

KCL Einmalhandschuh Dermatril® L 741, Kategorie III, gemäß EN 374-1 Typ B Level KPT,EN 374-5/ISO 16604 (VIRUS), EN 388 Level 200XX, AQL-Wert: 0,65, RAL lebensmittelunbedenklich, für Laborarbeiten und Produktschutz, angeraute Fingerspitzen, puderfrei, latexfrei, mit Rollrand, Materialstärke: 0,11, Farbe: hellblau, Material: Nitril, Länge: ca. 280 mm, Größe: 11, 1 Verpackungseinheit = 100 Stück
Weitere Informationen:
Material außen:
Nitril
Norm:
EN 455 | EN 388 | EN 374
Größe 1 - 12:
11,0
Kategorie:
Einmalhandschutz
Marke:
KCL
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 19,99*
€ 23,84*
6 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
€ 4,90*
ab € 19,36*
€ 24,19*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 18,41*
€ 24,61*
1
pro Box
€ 4,00*
ab € 17,94*
€ 24,70*
Lager 114
1
pro Box
Frei Haus
ab € 54,51*
€ 71,34*
Menge:  Box  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 71,34*
€ 84,89
pro Box
ab 2 Boxen
€ 70,47*
€ 83,86
pro Box
ab 5 Boxen
€ 66,43*
€ 79,05
pro Box
ab 10 Boxen
€ 60,32*
€ 71,78
pro Box
ab 20 Boxen
€ 58,54*
€ 69,66
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 54,51*
€ 64,87
pro Box
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,5451* pro Stück)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KCL
074011081C
ab € 12,25*
Zubehör
Kroschke
161788
ab € 24,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.