Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Elektrikerhandschuhe
>
ESD Handschuhe
>
Artikel
KCL Schutzhandschuh FlexMech® 663, Kat.II, Polyamid/Nitril, 250mm, Größe 7
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-39389
Hersteller:
KCL
Herst.-Nr.:
066307141E
EAN/GTIN:
k.A.
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
KCL Schutzhandschuh FlexMech® 663, Kategorie II, grau/schwarz, 250mm, Größe 7
KCL Schutzhandschuh FlexMech® 663, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 4131X, EN 407 X1XXXX, hohe mechanische Beständigkeit, gute ergonomische Passform, hoher Tragekomfort,gute Atmungsaktivität und Griffigkeit, silikonfrei, waschbar, Farbe: grau/schwarz, Material: Polyamid-Trikot mit Nitrilschaumbeschichtung, Länge: ca. 250 mm, Größe: 7
Weitere Informationen:
Material innen:
POLYAMID
Material außen:
Nitril
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
7,0
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Marke:
KCL
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Schutzhandschuhe
>
Mechanischer Schutz
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Antistatik-Handschuhe
,
Antistatikhandschuh
,
ESD Handschuhe
,
Elektrikerhandschuh
,
Elektrikerhandschuhe
,
Gummi-Handschuh
,
Gummihandschuh
,
Gummihandschuhe
,
Latex Handschuhe
,
Latexhandschuh
,
Latexhandschuhe
,
Naturlatexhandschuh
,
Naturlatexhandschuhe
,
Hitzehandschuh
,
Hitzeschutzhandschuh
,
Hitzeschutzhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
Feinstrickhandschuh
,
Feinstrickhandschuhe
,
Grobstrickhandschuh
,
Stickhandschuh
,
Strickhandschuh
,
Strickhandschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
esd handschuhe kcl
,
antistatik handschuhe
,
esd handschuhe gr. 7
,
Schutzausrüstungen
,
Handschutz
,
Arbeitssicherheitshandschuhe
,
Fingerschutz
,
Schutzhandschuhe
Angebote
(25)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1690
4 Tage
67
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,56*
€ 3,24*
Lager 4BULW
2 Tage
63
10
pro Paar
€ 5,59*
ab € 2,58*
€ 3,26*
Lager 1955
7 Tage
90
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,52*
€ 3,26*
Lager 4757
3 Tage
81
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,58*
€ 3,27*
Lager 114
1
pro Paar
€ 8,00*
ab € 5,46*
€ 7,81*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,81*
€ 9,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,24*
€ 8,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,62*
€ 7,88
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,44*
€ 7,66
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,15*
€ 7,32
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,46*
€ 6,50
pro Paar
Lagerstand:
Lager 114
Versand:
Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 114
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL Schutzhandschuh FlexMech® 663, Kat.II, Polyamid/Nitril, 250mm, Größe 10
KCL
066310141E
ab € 1,97*
Ähnlich
KCL Schutzhandschuh FlexMech® 663, Kat.II, Polyamid/Nitril, 250mm, Größe 11
KCL
066311141E
ab € 2,53*
Ähnlich
KCL Schutzhandschuh FlexMech® 663, Kat.II, Polyamid/Nitril, 250mm, Größe 6
KCL
066306141E
ab € 2,51*
Ähnlich
KCL Schutzhandschuh FlexMech® 663, Kat.II, Polyamid/Nitril, 250mm, Größe 8
KCL
066308141E
ab € 1,97*
Ähnlich
KCL Schutzhandschuh FlexMech® 663, Kat.II, Polyamid/Nitril, 250mm, Größe 9
KCL
066309141E
ab € 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen