Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Notfallausrüstung
>
Körpernotdusche
>
Notduschkombination
>
Artikel
Notduschkombination ClassicLine mit Augendusche, Bodenmontage, grün
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-43820
Hersteller:
B-Safety
Herst.-Nr.:
BR 837 085
EAN/GTIN:
k.A.
technisches Datenblatt
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Augenbrause
Augenduscharmatur
Augennotdusche mit Wasseranschluss
Gesichtsdusche
Notduschkombination ClassicLine, mit Augendusche, Bodenmontage, grün
Notduschkombination ClassicLine, zur Bodenmontage, 2 Wasseranschlüsse, Flansche mit Bohrungen, Zugstange mit Ringgriff, Wandduscharm 3/4-Zoll, 630mm, integr. autom. Mengenregulator 50 l/min, 1,5-3 bar Fließdruck, Hochleistungsduschkopf selbst entleerend,integr. Augendusche mit Auffangbecken und PUSH-Hebel-Bedienung, integr. autom. Mengenregulator 14 l/min, 2,5-5 bar Fließdruck, 2 Brauseköpfe mit Deckel, Auffangbecken mit Ablauf, Farbe: grün/schwarz, Material: Edelstahl, Kunststoff, inkl. Hinweisschilder
Weitere Informationen:
Kategorie Erste Hilfe:
Notduschen
Farbe Erste Hilfe:
grün
... >
Erste Hilfe
>
Augen-, Körperduschen
>
Kombinationsduschen
Weitere Suchbegriffe:
Gesichtsnotdusche
,
Körperdusche
,
Körpernotdusche
,
Notdusche
,
Notduschen
,
Notfalldusche
,
Vollkörper-Deckendusche
,
Vollkörper-Wanddusche
,
Körper- und Augendusche
,
Körperdusche mit Augenbrause
,
Notduschkombination
,
körperdusche freistehend
,
augenbrause
,
Erste-Hilfe-Zusatzaustattung
,
Wundreinigung
,
Erste Hilfe Sofortmaßnahmen
Angebote
(36)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1690
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 610,75*
€ 646,32*
Lager 1498
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 612,96*
€ 646,93*
Lager 2478
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 611,09*
€ 649,77*
Lager 9587
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 611,34*
€ 656,76*
Lager 114
Frei Haus
ab € 986,27*
€ 1.013,20*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.013,20*
€ 1.205,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.011,18*
€ 1.203,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 996,98*
€ 1.186,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 986,27*
€ 1.173,66
pro Stück
Lagerstand:
Lager 114
Versand:
Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 114
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Einweghandtücher, besonders saugstark, Zellulose, 14 Folienbeutel à 5 Tücher
k.A.
318397
€ 88,97*
Zubehör
Fußpedal für Augenduschen, Kunststoff, orange, BR 870370
k.A.
305316
€ 66,39*
Zubehör
Körper-Notdusche ClassicLine, mit 2 Augenduschköpfen 45°, zur Bodenmontage, grün
B-Safety
BR 832085
€ 759,32*
Zubehör
Notduschen-Prüfwagen, für Notduschen-Funktionsprüfung, 3-teilig, 30 l
B-Safety
BR 010 900
€ 242,63*
Zubehör
Notduschkombi ClassicLine, Auffangbecken, Sicherheits-Augendusche.
Kaiser+Kraft
BR867085
€ 615,47*
Zubehör
Notduschkombination PremiumLine, mit Augendusche, Wandmontage, poliert
B-Safety
BR 867 095
€ 1.346,73*
Zubehör
Plum Wund- und Augenspray, schnelle Erste Hilfe für Haut und Augen, 50ml/Dose
AURENA
45530
€ 24,62*
Zubehör
Thermostatmischer für Körper- und Kombiduschen, Volumenstrom 110 l/min, BR710950
k.A.
305314
€ 523,01*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.