Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Garderobenschrank BASIC B1200xT500xH1850 mm RAL 7035/5010, 4x2Abteile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORMAT Garderobenschrank BASIC B1200xT500xH1850 mm RAL 7035/5010, 4x2Abteile
FORMAT Garderobenschrank BASIC B1200xT500xH1850 mm RAL 7035/5010, 4x2Abteile
FORMAT Garderobenschrank BASIC B1200xT500xH1850 mm RAL 7035/5010, 4x2Abteile
FORMAT Garderobenschrank BASIC B1200xT500xH1850 mm RAL 7035/5010, 4x2Abteile
FORMAT Garderobenschrank BASIC B1200xT500xH1850 mm RAL 7035/5010, 4x2Abteile
FORMAT Garderobenschrank BASIC B1200xT500xH1850 mm RAL 7035/5010, 4x2Abteile
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1384141
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     088355-40_7035/5010
EAN/GTIN:
     4066681375116
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Garderobenschrank FORMAT, Typ BASIC, dopplstöckig, bodenstehend

• Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
• Garderobenschrank für Berufs- und Alltagskleidung
• Frei- bzw. bodenstehend, mit integrierten Gleitern
• Abteilbreite 300 mm
• Abteilböden glatt, leicht auskehrbar
• Garderobenstange und 3 Haken je Abteil
• Türen rechts angeschlagen mit Belüftungs-Lochbild und Etikettenrahmen
• Drehriegelverschluss für Vorhangschloss

Weitere Informationen:
Ausführung:
bodenstehend
Maße B x T x H:
1200 x 500 x 1850 mm
Anzahl Abteile:
4x 2
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/5010
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4066681375116
Markenname:
FORMAT
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank, 30372583, 7830372583, Schrank, Stahlschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 411,43*
€ 503,75*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 429,35*
€ 503,75*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 462,89*
€ 565,15*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 517,38*
€ 604,74*
Frei Haus
ab € 770,28*
€ 878,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,75*
€ 599,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,68*
€ 574,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 477,85*
€ 568,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,72*
€ 554,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 463,39*
€ 551,43
pro Stück
ab 8 Stück
€ 462,70*
€ 550,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,65*
€ 537,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,43*
€ 489,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-20|S10000
ab € 231,48*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-20|S10002
ab € 507,43*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-20|S10003
ab € 313,79*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-20|S10005
ab € 294,89*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-30|S10000
ab € 314,85*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-30|S10002
ab € 314,89*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-30|S10003
ab € 609,57*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-30|S10005
ab € 610,93*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-40|S10002
ab € 413,92*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-40|S10003
ab € 769,50*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-40|S10005
ab € 775,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.