Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank BASIC B1200xT500xH1850 mm RAL 7035/5010, 4x2Abteile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenschrank BASIC B1200xT500xH1850 mm RAL 7035/5010, 4x2Abteile
Garderobenschrank BASIC B1200xT500xH1850 mm RAL 7035/5010, 4x2Abteile
Garderobenschrank BASIC B1200xT500xH1850 mm RAL 7035/5010, 4x2Abteile
Garderobenschrank BASIC B1200xT500xH1850 mm RAL 7035/5010, 4x2Abteile
Garderobenschrank BASIC B1200xT500xH1850 mm RAL 7035/5010, 4x2Abteile
Garderobenschrank BASIC B1200xT500xH1850 mm RAL 7035/5010, 4x2Abteile
Artikel-Nr.:
     214B-7830372583
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     088355-40
EAN/GTIN:
     4066681375116
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Garderobenschrank FORMAT, Typ BASIC, dopplstöckig, bodenstehend • Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Garderobenschrank für Berufs- und Alltagskleidung • Frei- bzw. bodenstehend, mit integrierten Gleitern • Abteilbreite 300 mm • Abteilböden glatt, leicht auskehrbar • Garderobenstange und 3 Haken je Abteil • Türen rechts angeschlagen mit Belüftungs-Lochbild und Etikettenrahmen • Drehriegelverschluss für Vorhangschloss
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
4066681375116
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Ausführung:
bodenstehend
Maße B x T x H:
1200 x 500 x 1850 mm
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/5010
Anzahl Abteile:
4x 2
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank, Stahlschrank, Schrank, 7830372583, 30372583
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 411,43*
€ 503,75*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 429,35*
€ 503,75*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 462,89*
€ 565,15*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 517,38*
€ 604,74*
Frei Haus
ab € 770,28*
€ 878,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,15*
€ 672,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,08*
€ 651,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,37*
€ 625,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,40*
€ 603,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 497,26*
€ 591,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,89*
€ 550,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-20|S10000
ab € 231,48*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-20|S10002
ab € 507,43*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-20|S10003
ab € 313,79*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-20|S10005
ab € 294,89*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-30|S10000
ab € 314,85*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-30|S10002
ab € 314,89*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-30|S10003
ab € 609,57*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-30|S10005
ab € 610,93*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-40|S10002
ab € 413,92*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-40|S10003
ab € 769,50*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
088355-40|S10005
ab € 775,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.