Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Chemikalien-Schutzhandschuh Microflex® 93-260, Kat.III, Größe 9,5-10,50/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-505120
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     93-260
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Ansell Chemikalien-Schutzhandschuh Microflex® 93-260,Kat.III,Größe 9,5-10,50/VE

Ansell Chemikalien-Schutzhandschuh Microflex® 93-260, Kategorie III, gemäß EN 388 Level 2000X, EN 374-1 Typ A (JKLOPST), EN 374-5 ISO 16604 (VIRUS), EN 421, EN 1149, robuster Handschuh mit strukturierten Fingerspitzen, anatomische Passform, hohes Tastempfinden, hohe Flexibilität, lange Lebensdauer, beidhändig tragbar, puderfrei, Rollrand, Farbe: grün/blau, Material: Neopren/Nitril, Wandstärke: 0,198 mm, AQL-Wert: 0,65 mm, Länge: ca. 300 mm, Größe: 9,5 - 10, 1 Verpackungseinheit = 50 Stück
Weitere Informationen:
Material außen:
Nitril
Norm:
EN374JKL | EN 388 | EN 374 | EN 1149
Größe 1 - 12:
9,0
Kategorie:
Chemikalienschutzhandschuh
Marke:
Ansell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,5598* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,27*
€ 49,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,17*
€ 47,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,17*
€ 45,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,15*
€ 40,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,50*
€ 39,87
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,99*
€ 33,31
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansell
93260080
ab € 11,35*
Sonstiges
Ansell
93260110
ab € 11,40*
Sonstiges
Ansell
93-260
ab € 28,03*
Sonstiges
Ansell
93-260
ab € 28,12*
Sonstiges
Ansell
93-260
ab € 28,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.