Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec® Chemikalien-Schutzhandschuh 53-001, Kat.III, schwarz, Gr.7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-694007
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     53-001
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Ansell AlphaTec® Chemikalien-Schutzhandschuh 53-001, Kat.III, schwarz, Gr.7

Ansell AlphaTec® Chemikalien-Schutzhandschuh 53-001, Kategorie III, gemäß EN 388 Level 3121A, EN 407 Level X1XXXX, EN 374-1 Typ A Level ACFGJKLMNOPST, EN ISO 374-5, Nitril- und Neoprenbarriere für erhöhten Schutz vor Chemikalien, MICROCHEM™ Chemical Barrier Technology für Schutz in gefährlichen Einsatzbereichen, ANSELL GRIP™ Technology für erhöhte Fingerbeweglichkeit, Griffsicherheit und Tragekomfort, Farbe: schwarz, Material: Nylon, Neopren und Nitril, Ansell Grip™, Länge: ca. 350 mm, Größe: 7
Weitere Informationen:
Material innen:
Polyurethan
Norm:
EN421 | EN374-1
Größe 1 - 12:
8,0
Kategorie:
Chemikalienschutzhandschuh
Marke:
Ansell
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, chemikalienhandschuh einfach, Handschuh, Handschutz, Arbeitsschutzhandschuhe, Fünffingerhandschuh, Arbeitshandschuhe, Fingerschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 25,41*
€ 30,24
pro Paar
ab 2 Paar
€ 25,19*
€ 29,98
pro Paar
ab 5 Paar
€ 23,66*
€ 28,16
pro Paar
ab 10 Paar
€ 22,81*
€ 27,14
pro Paar
ab 20 Paar
€ 21,94*
€ 26,11
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 18,17*
€ 21,62
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansell
53-001
ab € 18,17*
Sonstiges
Ansell
53-001
ab € 18,12*
Sonstiges
Ansell
53-001
ab € 18,13*
Sonstiges
Ansell
53-001
ab € 18,18*
Sonstiges
Ansell
53-001
ab € 18,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.