Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec® Chemikalien-Schutzhandschuh 53-001, Kat.III, schwarz, Gr.8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-694008
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     53-001
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Ansell AlphaTec® Chemikalien-Schutzhandschuh 53-001, Kat.III, schwarz, Gr.8

Ansell AlphaTec® Chemikalien-Schutzhandschuh 53-001, Kategorie III, gemäß EN 388 Level 3121A, EN 407 Level X1XXXX, EN 374-1 Typ A Level ACFGJKLMNOPST, EN ISO 374-5, Nitril- und Neoprenbarriere für erhöhten Schutz vor Chemikalien, MICROCHEM™ Chemical Barrier Technology für Schutz in gefährlichen Einsatzbereichen, ANSELL GRIP™ Technology für erhöhte Fingerbeweglichkeit, Griffsicherheit und Tragekomfort, Farbe: schwarz, Material: Nylon, Neopren und Nitril, Ansell Grip™, Länge: ca. 350 mm, Größe: 8
Weitere Informationen:
Material innen:
Polyurethan
Norm:
EN421 | EN374-1
Größe 1 - 12:
8,0
Kategorie:
Chemikalienschutzhandschuh
Marke:
Ansell
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, chemikalienhandschuh einfach, Handschuh, Handschutz, Arbeitsschutzhandschuhe, Fünffingerhandschuh, Arbeitshandschuhe, Fingerschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 25,45*
€ 30,29
pro Paar
ab 2 Paar
€ 25,29*
€ 30,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 23,68*
€ 28,18
pro Paar
ab 10 Paar
€ 22,71*
€ 27,02
pro Paar
ab 20 Paar
€ 21,83*
€ 25,98
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 18,14*
€ 21,59
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansell
53-001
ab € 18,08*
Sonstiges
Ansell
53-001
ab € 18,07*
Sonstiges
Ansell
53-001
ab € 18,17*
Sonstiges
Ansell
53-001
ab € 18,19*
Sonstiges
Ansell
53-001
ab € 18,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.