Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh einfach
>
Artikel
Ansell AlphaTec® Chemikalien-Schutzhandschuh 53-001, Kat.III, schwarz, Gr.10
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-694010
Hersteller:
Ansell
Herst.-Nr.:
53-001
EAN/GTIN:
k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Ansell AlphaTec® Chemikalien-Schutzhandschuh 53-001, Kat.III, schwarz, Gr.10
Ansell AlphaTec® Chemikalien-Schutzhandschuh 53-001, Kategorie III, gemäß EN 388 Level 3121A, EN 407 Level X1XXXX, EN 374-1 Typ A Level ACFGJKLMNOPST, EN ISO 374-5, Nitril- und Neoprenbarriere für erhöhten Schutz vor Chemikalien, MICROCHEM™ Chemical Barrier Technology für Schutz in gefährlichen Einsatzbereichen, ANSELL GRIP™ Technology für erhöhte Fingerbeweglichkeit, Griffsicherheit und Tragekomfort, Farbe: schwarz, Material: Nylon, Neopren und Nitril, Ansell Grip™, Länge: ca. 350 mm, Größe: 10
Weitere Informationen:
Material innen:
Polyurethan
Norm:
EN421 | EN374-1
Größe 1 - 12:
8,0
Kategorie:
Chemikalienschutzhandschuh
Marke:
Ansell
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Schutzhandschuhe
>
Chemikalienschutz
Weitere Suchbegriffe:
Reinigungshandschuhe
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
nitrilhandschuh schwarz gr.10
,
chemikalienhandschuh einfach
,
chemikalienhandschuh einfach ansell edmont
,
Handschuh
,
Handschutz
,
Arbeitsschutzhandschuhe
,
Fünffingerhandschuh
,
Arbeitshandschuhe
,
Fingerschutz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,11*
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 25,42*
€ 30,25
pro Paar
ab 2 Paar
€ 25,22*
€ 30,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 23,63*
€ 28,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 22,68*
€ 26,99
pro Paar
ab 20 Paar
€ 21,95*
€ 26,12
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 18,11*
€ 21,55
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansell AlphaTec® Chemikalien-Schutzhandschuh 53-001, Kat.III, schwarz, Gr.11
Ansell
53-001
ab € 18,10*
Sonstiges
Ansell AlphaTec® Chemikalien-Schutzhandschuh 53-001, Kat.III, schwarz, Gr.6
Ansell
53-001
ab € 18,05*
Sonstiges
Ansell AlphaTec® Chemikalien-Schutzhandschuh 53-001, Kat.III, schwarz, Gr.7
Ansell
53-001
ab € 18,16*
Sonstiges
Ansell AlphaTec® Chemikalien-Schutzhandschuh 53-001, Kat.III, schwarz, Gr.8
Ansell
53-001
ab € 18,14*
Sonstiges
Ansell AlphaTec® Chemikalien-Schutzhandschuh 53-001, Kat.III, schwarz, Gr.9
Ansell
53-001
ab € 18,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen