Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulschiene, hinten, Typ H-VT, Schwer, 42 TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modulschiene, hinten, Typ H-VT, Schwer, 42 TE
Modulschiene, hinten, Typ H-VT, Schwer, 42 TE
Artikel-Nr.:
     4502-85H5971
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     34560-742
EAN/GTIN:
     4036088073885
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Die Modulschiene vom Typ VT, ermöglicht die direkte Montage einer Backplane.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Modulschiene
Breite:
30.5 mm
Höhe:
9 mm
Länge:
218.44 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
42 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.077 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, schroff netzwerkschrank, gehäuse, zubehör, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Modulschiene, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 9,64*
€ 12,37*
1
€ 5,95*
ab € 8,53*
€ 13,98*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 123,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
34560542
ab € 53,27*
Zubehör
Schroff
34561-342
ab € 3,62*
Zubehör
Schroff
34560-942
ab € 10,88*
Zubehör
Schroff
34560784
ab € 7,46*
Zubehör
Schroff
34560-740
ab € 5,46*
Zubehör
Schroff
34560-642
ab € 4,16*
Zubehör
Schroff
20822050
ab € 18,31*
Zubehör
Schroff
24562542
ab € 4,54*
Zubehör
Schroff
24560241
ab € 16,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.