Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrierelais G2RS 1 Wechsler AC 24V 10A Steckbare Anschlussklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13618873
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G2R1SNI24ACSNEW
EAN/GTIN:
     4536854936661
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
LY-Relais
Industrierelais, Typ=G2R1SNI24ACSNEW, Breite=13 mm, Höhe=35.5 mm, Länge=29 mm, Schaltleistung=2.5 kVA, Schaltspannung – AC=440 V, Schaltspannung – DC=125 V, Schaltstrom=10 A, Spulenspannung – AC=24 V, Spulenspannung – DC=-888, Anschlussart=Steckbare Anschlussklemme, Art der Spule=AC, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Montageart=Buchsenmontage, Serie=G2RS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
12 mm
Nettogewicht:
21 g
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
21 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,37*
€ 9,40*
€ 8,95*
ab € 6,41*
€ 9,52*
54 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,87*
€ 9,90*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 8,38*
€ 13,39*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 9,17*
€ 14,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,92*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 9,04*
Zubehör
Multicomp
FDD2-187(8)
ab € 10,12*
Zubehör
Omron
P2RF-05-PU
ab € 3,28*
Zubehör
Omron
P2R-05P
ab € 1,51*
Zubehör
Panasonic
ERZV14D470
ab € 0,19*
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 98,41*
Zubehör
Weidmüller
514570000 (PACK OF 5)
ab € 23,93*
Zubehör
Wieland
WS.005.3542
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.