Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz 3 Schliesser 230V 18A 7.5kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13622413
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DILM17-01(230V50HZ,240V60HZ)
EAN/GTIN:
     4015082770365
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Leistungsschütz, Typ=DILM17-01(230V50HZ,240V60HZ), Alternative (Alias)=277036 XTCE018C01F, Pole=3, Schaltleistung – AC=7.5 kW, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=400 V, Schaltspannung – DC=-999, Schaltstrom – AC=18 A, Schaltstrom – DC=-999, Spulenspannung – AC=230 V, Spulenspannung – DC=-888, Anschlussart=Schraubklemme, Hilfskontaktkonfiguration=1NC, Kontaktkonfiguration=3 Schliesser, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP00, Serien=DILM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
450,500 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
450,5 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 40,43*
€ 49,20*
2 Tage
2
€ 8,90*
ab € 40,61*
€ 49,20*
€ 4,00*
ab € 43,69*
€ 52,40*
3 Tage
63
€ 6,40*
ab € 44,47*
€ 53,19*
Lager 115
Frei Haus
ab € 44,32*
€ 60,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 15 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101043
ab € 5,88*
Zubehör
Eaton
101442
ab € 43,79*
Zubehör
Eaton
101446
ab € 48,72*
Zubehör
Eaton
101448
ab € 48,68*
Zubehör
Eaton
104943
ab € 48,45*
Zubehör
Eaton
112474
ab € 60,19*
Zubehör
Eaton
278446
ab € 37,58*
Zubehör
Eaton
278447
ab € 37,47*
Zubehör
Eaton
278448
ab € 36,95*
Zubehör
Eaton
278469
ab € 110,02*
Zubehör
Eaton
278470
ab € 135,74*
Zubehör
Eaton
278471
ab € 153,81*
Zubehör
Eaton
281130
ab € 13,43*
Zubehör
Eaton
281137
ab € 13,51*
Zubehör
Eaton
281143
ab € 13,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.