Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor PNP, Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.) 1.5kHz 30V 200mA 2mm IP67 Stecker, M12, 3-polig NBB2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13757965
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     NBB2-12GM50-E2-V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Näherungsschalter
Induktiver Sensor, Typ=NBB2-12GM50-E2-V1, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Erfassungsreichweite max.=2 mm, Höhe=-888, Länge=65 mm, Schaltfrequenz=1.5 kHz, Stromverbrauch=200 mA, Wiederholgenauigkeit (%)=-999, Wiederholgenauigkeit (mm)=-999, Anschlussart=Stecker, M12, 3-polig, Art der Ausgabe induktiver Sensor=PNP, Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.), Bauform=M12, Gehäusematerial=Messing, vernickelt, Montageart=Bündige Montage, Schutzart=IP67, Serien=NBB2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SG
Höhe:
13 mm
Nettogewicht:
31 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
31 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 30,14*
€ 39,40*
5 Tage
19
€ 6,95*
ab € 30,32*
€ 39,42*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,80*
€ 48,89*
€ 5,46*
ab € 39,36*
€ 49,28*
Lager 115
Frei Haus
ab € 46,50*
€ 59,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-G-2M-PVC
ab € 7,16*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-W-2M-PVC
ab € 7,73*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
000049
ab € 5,23*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 19,87*
Zubehör
RS Pro
7141697
ab € 11,94*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.