Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitungen, rot/schwarz, 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14051348
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     TL910
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Prüfkontakt
Testsonde
Messleitungen, rot/schwarz, Typ=TL910, Stromstärke, max.=3 A, Farbe Messleitung/Set=Schwarz, rot, Geeignet für=Fluke 123, 123/S, 124, 124/S, 287, 289, 707, 707Ex, 712 RTD, 715, 725, 787, 789, 83V &, 87V, Inhalt=1m Long Test Lead Pair (Banana Plug to Test Probe) 3 Sets of Spring Loaded Gold Tips 2 Sets of Stainless Steel Tips, Sicherheitskategorie=CAT II 1 kV
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
230 mm
Nettogewicht:
73,500 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
73,5 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030900000
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 89,03*
€ 101,92*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,08*
€ 101,93*
€ 5,46*
ab € 91,09*
€ 101,96*
Frei Haus
ab € 89,80*
€ 102,69*
Lager 115
Frei Haus
ab € 99,85*
€ 110,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,18*
€ 131,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,90*
€ 130,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,44*
€ 127,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,75*
€ 127,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,85*
€ 118,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
TPAK
ab € 48,77*
Zubehör
Fluke
3947796
ab € 865,86*
Zubehör
Fluke
3947781
ab € 722,49*
Zubehör
Fluke
1617262
ab € 980,99*
Zubehör
Fluke
620101
ab € 1.429,17*
Zubehör
Fluke
FLUKE AC175
ab € 36,10*
Zubehör
Fluke
FLUKE T5-KIT
ab € 65,70*
Zubehör
Fluke
FLUKE TL221
ab € 41,31*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK281-1
ab € 179,72*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK282-1
ab € 229,58*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK289
ab € 226,46*
Zubehör
Fluke
FLUKE TP920
ab € 65,75*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK287
ab € 226,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.