Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgreifklemme ø 4 mm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14092045
Herst.-Nr.:
     AK 10 RED
EAN/GTIN:
     4250260205332
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Laborsteckverbinder
laborsteckverbinder rot
Abgreifklemme, Typ=AK 10 RED, Alternative (Alias)=930 126-101, Grösse (Durchmesser)=4 mm, Kontaktwiderstand=15 mΩ, Nennspannung=30 V, Nennstrom=6 A, Zangenöffnung max.=6 mm, Anschlussart=Buchse, Farbe der Klammer=Rot, Isoliermaterial=Polystyrol, Klemmentyp=Krokodilklemme, Kontaktmaterial=Messing verzinnt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
11 mm
Nettogewicht:
3,400 g
Tiefe:
52 mm
Bruttogewicht:
3,4 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 9,50*
ab € 0,63*
€ 0,97*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,05*
€ 1,31*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,84*
€ 1,37*
22 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,91*
€ 1,40*
Lager 115
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,94*
€ 3,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930126102
ab € 0,84*
Zubehör
Hirschmann
930126103
ab € 0,85*
Zubehör
Hirschmann
930126104
ab € 0,84*
Zubehör
Hirschmann
930126100
ab € 0,63*
Zubehör
Hirschmann
934062101
ab € 2,54*
Zubehör
Binder
1701122-04/RS
ab € 9,25*
Zubehör
Hirschmann
930109101
ab € 1,53*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932794001
ab € 56,68*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934060101
ab € 2,16*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934065101
ab € 2,88*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932959001
ab € 18,44*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932792001
ab € 99,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.