Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetventil 3/2 G1/8" 8bar Luft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30168396
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     CPE14-M1BH-3GLS-1/8
EAN/GTIN:
     4052568005146
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Magnetventil, Typ=CPE14-M1BH-3GLS-1/8, Alternative (Alias)=196930, Betriebsdruck max.=8 bar, Betriebsdruck min.=2.5 bar, Breite=14 mm, Höhe=40.3 mm, Länge=57 mm, Nennspannung=24 VDC, Anschlussart=Pins, Gehäusematerial=Aluminiumlegierung, Medium=Luft, Rückstellart=-999, Schutzart=IP65, Strömungsrichtung=-999, Verbindungsgrösse=G1/8", Serien=CPE14, Ventil-Konfiguration=3/2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
18 mm
Nettogewicht:
72 g
Tiefe:
135 mm
Bruttogewicht:
72 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8481209090
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1
€ 4,30*
ab € 89,77*
€ 111,98*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,86*
€ 123,53*
3 Tage
160
€ 5,90*
ab € 104,40*
€ 126,29*
Lager 115
Frei Haus
ab € 120,32*
€ 152,78*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 128,03*
€ 153,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,78*
€ 181,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,23*
€ 178,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 146,77*
€ 174,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,71*
€ 166,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,94*
€ 157,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,32*
€ 143,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.