Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPE14-M1BH-3GLS-1/8 Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568005146
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     196930
EAN/GTIN:
     4052568005146
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Magnetventil CPE14-M1BH-3GLS-1/8 große Packungsdichte. Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=14 mm, Normalnenndurchfluss=900 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Weitere Informationen:
Nennweite:
|MM
Typ-Kurzzeichen:
CPE14
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Ventilfunktion:
3/2 geschlossen monostabil
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991405
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Betätigungsart:
elektrisch
Steuerart:
vorgesteuert
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/8
Normalnenndurchfluss:
|L2
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Rückstellart:
pneumatische Feder
Dichtprinzip:
weich
Steuerluftversorgung:
extern
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Schutzart:
IP65 | mit Steckdose | nach IEC 60529
Schaltzeit aus:
|MS
Schaltzeit ein:
|MS
Zulassung:
c UL us - Recognized (OL)
Steuerdruck:
;; BAR
Einschaltdauer:
100% in Verbindung mit Haltestromabsenkung durch
Spulenkennwerte:
24 V DC: 1,28 W
Zulässige Spannungsschwankungen:
-15 % / +10 %
Elektrischer Anschluss:
2-polig
Handhilfsbetätigung:
mit Zubehör rastend | tastend
Anschluss Steuerluft 12:
M3
Überdeckung:
positive Überdeckung
Baubreite:
|MM
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal:
|MIS
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal:
|MIS
Anschluss Steuerabluft 82:
M3
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Ventilplatz-Kennzeichnung:
Schildträger
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 89,80*
€ 111,82*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,50*
€ 122,69*
1 Tag
125
€ 5,90*
ab € 104,00*
€ 125,76*
Frei Haus
ab € 120,08*
€ 152,60*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 128,05*
€ 152,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,82*
€ 133,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,93*
€ 130,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,70*
€ 123,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,57*
€ 118,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 98,48*
€ 117,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,80*
€ 106,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.