Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPE14-M1BH-3GLS-1/8 Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für CPE14-M1BH-3GLS-1/8 Magnetventil
Bild für CPE14-M1BH-3GLS-1/8 Magnetventil
Herstellerlogo für CPE14-M1BH-3GLS-1/8 Magnetventil
Artikel-Nr.:
     4065-70029562
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     196930
EAN/GTIN:
     4052568005146
Datenblatt DE für CPE14-M1BH-3GLS-1/8 Magnetventil
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Magnetventil CPE14-M1BH-3GLS-1/8 große Packungsdichte. Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=14 mm, Normalnenndurchfluss=900 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Weitere Informationen:
Anschluss Steuerabluft 82:
M3
Anschluss Steuerluft 12:
M3
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betätigungsart:
elektrisch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Einschaltdauer:
100% in Verbindung mit Haltestromabsenkung durch
Elektrischer Anschluss:
2-polig
Handhilfsbetätigung:
tastend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/8
Rückstellart:
pneumatische Feder
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Schutzart:
nach IEC 60529
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Spulenkennwerte:
24 V DC: 1,28 W
Steuerart:
vorgesteuert
Steuerluftversorgung:
extern
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Symbol:
00991405
Typ-Kurzzeichen:
CPE14
Überdeckung:
positive Überdeckung
Ventilplatz-Kennzeichnung:
Schildträger
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Zulässige Spannungsschwankungen:
-15 % / +10 %
Zulassung:
c UL us - Recognized (OL)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1
€ 4,30*
ab € 89,77*
€ 111,98*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,86*
€ 123,53*
2 Tage
160
€ 5,90*
ab € 104,40*
€ 126,29*
Frei Haus
ab € 120,32*
€ 152,78*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 128,03*
€ 153,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,53*
€ 147,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,21*
€ 144,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,31*
€ 137,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,61*
€ 134,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,86*
€ 120,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.