Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minischlitten, 10mm, 8bar, 500mm/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30168539
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DGST-8-10-E1A
EAN/GTIN:
     4052568446642
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
Mini-Schlitteneinheit
Minischlitten
Minischlitten, Typ=DGST-8-10-E1A, Alternative (Alias)=8078833, Betriebsdruck max.=8 bar, Betriebsdruck min.=1 bar, Bohrungsgrösse=8 mm, Breite=42 mm, Force @ 6 Bar=60 N, Hub=10 mm, Höhe=24 mm, Kolbengeschwindigkeit max.=500 mm/s, Länge=51 mm, Art des Polsters=Beide Enden, Art des Vorgangs=Doppeltwirkend, Grösse Anschlussport=M5, Serien=Slide Drive
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
44 mm
Nettogewicht:
146 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
146 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8412310090
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,07*
€ 185,52*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,45*
€ 190,27*
2 Tage
19
€ 5,90*
ab € 190,44*
€ 226,92*
Lager 115
Frei Haus
ab € 209,63*
€ 248,81*
Frei Haus
ab € 259,97*
€ 311,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,81*
€ 296,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,80*
€ 292,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,16*
€ 279,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,28*
€ 263,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,63*
€ 249,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.