Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DGST-8-10-E1A Mini-Schlitten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DGST-8-10-E1A Mini-Schlitten
Bild für DGST-8-10-E1A Mini-Schlitten
Herstellerlogo für DGST-8-10-E1A Mini-Schlitten
Artikel-Nr.:
     4065-70319960
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8078833
EAN/GTIN:
     4052568446642
Datenblatt DE für DGST-8-10-E1A Mini-Schlitten
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
Mini-Schlitteneinheit
Minischlitten
Mini-Schlitten DGST-8-10-E1A Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=8 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch, Dämpfung=Elastomerdämpfung, beidseitig, Hub nicht einstellbar, Einbaulage=beliebig
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betriebsart der Antriebseinheit:
Joch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
Elastomerdämpfung, beidseitig, Hub nicht einstellbar
Einbaulage:
beliebig
Führung:
Kugelumlaufführung
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
8 mm
Konstruktiver Aufbau:
Joch-Kinematik
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
M5
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Symbol:
00991249
Typ-Kurzzeichen:
DGST
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dichtungen:
HNBR
Werkstoff Führung:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Wiederholgenauigkeit:
<= 0,3 mm
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Schlittenführung, Schlitteneinheit, führungszylinder festo, führungszylinder, DGST-8-10-E1A|Mini-Schlitten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,07*
€ 185,52*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,45*
€ 190,27*
2 Tage
19
€ 5,90*
ab € 190,44*
€ 226,92*
Frei Haus
ab € 209,63*
€ 248,81*
Frei Haus
ab € 259,97*
€ 311,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,27*
€ 226,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,90*
€ 224,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,96*
€ 215,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,43*
€ 204,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,45*
€ 188,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.