Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DGST-8-10-E1A Mini-Schlitten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568446642
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8078833
EAN/GTIN:
     4052568446642
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
Mini-Schlitteneinheit
Minischlitten
Mini-Schlitten DGST-8-10-E1A Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=8 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch, Dämpfung=Elastomerdämpfung, beidseitig, Hub nicht einstellbar, Einbaulage=beliebig
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
DGST
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991249
Werkstoff Dichtungen:
HNBR
Konstruktiver Aufbau:
Joch-Kinematik
Pneumatischer Anschluss:
M5
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung
Dämpfung:
Elastomerdämpfung, beidseitig, Hub nicht einstellbar
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Hub:
|MM
Kolben-Ø:
8 mm
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
|N
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Dämpfungslänge:
|MM
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf:
|N
Aufprallenergie in den Endlagen:
|J
Betriebsart der Antriebseinheit:
Joch
Führung:
Kugelumlaufführung
Max. Kraft Fy:
|N
Max. Kraft Fz:
|N
Max. Moment Mx:
|NM
Max. Moment My:
|NM
Max. Moment Mz:
|NM
Wiederholgenauigkeit:
<= 0,3 mm
Max. Geschwindigkeit:
|M/S
Bewegte Masse:
|G
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Schlittenführung, Schlitteneinheit, führungszylinder festo, führungszylinder, DGST-8-10-E1A, Mini-Schlitten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,90*
€ 185,02*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,86*
€ 189,45*
2 Tage
19
€ 5,90*
ab € 190,20*
€ 224,86*
Frei Haus
ab € 234,55*
€ 273,30*
Frei Haus
ab € 259,91*
€ 309,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,02*
€ 220,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,91*
€ 216,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,83*
€ 208,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,91*
€ 192,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 160,11*
€ 190,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,90*
€ 180,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.