Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetventil 5/2 G1/8" 8bar Luft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30168849
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     JMFH-5-1/8
EAN/GTIN:
     4052568001667
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventil, Typ=JMFH-5-1/8, Alternative (Alias)=8820, Betriebsdruck max.=8 bar, Betriebsdruck min.=1.5 bar, Breite=26 mm, Höhe=184 mm, Länge=45 mm, Anschlussart=Solenoid Coil, Gehäusematerial=Aluminium, Druckguss, Medium=Luft, Rückstellart=-999, Schutzart=IP65, Strömungsrichtung=-999, Verbindungsgrösse=G1/8", Serien=Tiger Classic, Ventil-Konfiguration=5/2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
281 g
Tiefe:
190 mm
Bruttogewicht:
281 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8481209090
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,22*
€ 147,32*
2 Tage
172
€ 5,90*
ab € 137,26*
€ 163,12*
1 Tag
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,61*
€ 173,43*
Lager 115
Frei Haus
ab € 178,40*
€ 210,05*
Frei Haus
ab € 174,38*
€ 211,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,05*
€ 249,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,76*
€ 249,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,21*
€ 233,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,08*
€ 227,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,40*
€ 212,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1762125
ab € 105,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.