Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JMFH-5-1/8 JMFH-5-1/8 (8820) Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JMFH-5-1/8 JMFH-5-1/8 (8820) Magnetventil
JMFH-5-1/8 JMFH-5-1/8 (8820) Magnetventil
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO010386
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8820
EAN/GTIN:
     4052568001667
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
JMFH-5-1/8 JMFH-5-1/8 (8820) Magnetventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
5/2 bistabil
Betätigungsart:
elektrisch
Baubreite:
26,0 MM
Normalnenndurchfluss:
600 L/MIN
Betriebsdruck:
1,5 bis 8 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Teller-Sitz
Nennweite:
5 MM
Abluftfunktion:
drosselbar
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Steuerart:
vorgesteuert
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Überdeckung:
negative Überdeckung
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur:
-20 bis 60 GC
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-5 bis 40 GC
Produktgewicht:
260 G | 0,28 KG
Elektrischer Anschluss:
über F-Spule, getrennt zu bestellen
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung, wahlweise:, auf Anschlussleiste
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/8
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
NBR, TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Rastermaß:
27 MM
Handhilfsbetätigung:
rastend
Max. Schaltfrequenz:
25 HZ
Schaltzeit um:
10 MS
Pneumatischer Anschluss 4:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 5:
G1/8
Zulassung:
c UL us - Recognized (OL)
Schutzart:
IP65
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal:
2.200 MIKROS
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal:
3.700 MIKROS
Spulenkennwerte:
Siehe Magnetspule, getrennt zu bestellen
Anschluss Steuerabluft 82:
M5
Anschluss Steuerabluft 84:
M5
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,22*
€ 147,32*
Lager 955
172
€ 5,90*
ab € 137,26*
€ 163,12*
1 Tag
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,61*
€ 173,43*
Frei Haus
ab € 178,40*
€ 210,05*
Frei Haus
ab € 174,38*
€ 211,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,12*
€ 194,1128
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,37*
€ 192,0303
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,14*
€ 181,0466
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,49*
€ 175,5131
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,26*
€ 163,3394
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1762125
ab € 105,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.