Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JMFH-5-1/8 Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568001667
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8820
EAN/GTIN:
     4052568001667
Suchbegriffe:
4/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventil JMFH-5-1/8 mit Handhilfsbetätigungen, ohne Magnetspulen und ohne Steckdosen. Magnetspulen und Steckdosen sind separat zu bestellen. Ventilfunktion=5/2 bistabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=26 mm, Normalnenndurchfluss=600 l/min, Betriebsdruck=1,5 - 8 bar
Weitere Informationen:
Nennweite:
|MM
Typ-Kurzzeichen:
JMFH
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Ventilfunktion:
5/2 bistabil
Befestigungsart:
wahlweise: | auf Anschlussleiste | mit Durchgangsbohrung
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00995754
Werkstoff Dichtungen:
NBR | TPE-U(PU)
Betätigungsart:
elektrisch
Steuerart:
vorgesteuert
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 4:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 5:
G1/8
Normalnenndurchfluss:
|L2
Konstruktiver Aufbau:
Teller-Sitz
Abluftfunktion:
drosselbar
Dichtprinzip:
weich
Schutzart:
IP65
Zulassung:
c UL us - Recognized (OL)
Schaltzeit um:
|MS
Spulenkennwerte:
Siehe Magnetspule, getrennt zu bestellen
Elektrischer Anschluss:
über F-Spule, getrennt zu bestellen
Handhilfsbetätigung:
rastend
Lagertemperatur:
;; GC
Max. Schaltfrequenz:
|HZ
Überdeckung:
negative Überdeckung
Baubreite:
|MM
Rastermaß:
|MM
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal:
|MIS
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal:
|MIS
Anschluss Steuerabluft 84:
M5
Anschluss Steuerabluft 82:
M5
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,46*
€ 147,22*
2 Tage
156
€ 5,90*
ab € 136,66*
€ 162,91*
2 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,04*
€ 173,01*
Frei Haus
ab € 178,53*
€ 208,14*
Frei Haus
ab € 174,68*
€ 209,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,22*
€ 175,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,76*
€ 173,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,26*
€ 163,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,56*
€ 155,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 129,10*
€ 153,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,46*
€ 143,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1762125
ab € 105,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.