Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckregelventil, G1/2", 0.8 ... 20bar, 5500L/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30169020
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     MS6-LR-1/2-D7-AS
EAN/GTIN:
     4052568015749
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Druckregelventil, Typ=MS6-LR-1/2-D7-AS, Alternative (Alias)=529993, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=77 mm, Durchflussrate=5500 L/min, Einstelldruck max.=20 bar, Einstelldruck min.=0.8 bar, Höhe=189.1 mm, Linearität=-999, Länge=-999, Prüfdruck=-999, Verbindungsgrösse=G1/2", Serien=MS6
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
140 mm
Nettogewicht:
899 g
Tiefe:
285 mm
Bruttogewicht:
899 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8481109990
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 33,38*
€ 43,85*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,84*
€ 45,00*
3 Tage
52
€ 8,90*
ab € 37,06*
€ 47,78*
€ 8,95*
ab € 36,64*
€ 48,45*
Lager 115
Frei Haus
ab € 51,44*
€ 73,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,12*
€ 87,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,99*
€ 84,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,39*
€ 74,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.