Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung 5 x 20 mm, 3.15A, 250V, Träge T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30171796
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     02183.15HXP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherung 5 x 20 mm, Typ=02183.15HXP, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=35 A, Durchmesser=5.2 mm, Länge=20 mm, Nennspannung (AC)=250 V, Nennstrom=3.15 A, Auslöse-Charakteristik=Träge T, Gehäusematerial=Glas, Konformität mit Normen=CCC Certified CE CSA Certified PES VDE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0,900 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
0,9 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 6,90*
ab € 0,22*
€ 0,31*
50
€ 8,95*
ab € 0,19*
€ 0,31*
5
€ 6,90*
ab € 0,09*
€ 0,4478*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,2815*
€ 0,6887*
45 Tage
nicht lagernd
10
€ 14,99*
ab € 0,568*
€ 1,685*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6887*
€ 0,81955
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,5962*
€ 0,70948
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5115*
€ 0,60869
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4015*
€ 0,47779
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3915*
€ 0,46589
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3515*
€ 0,41829
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3415*
€ 0,40639
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2815*
€ 0,33499
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
01110501Z
ab € 0,0813*
Zubehör
Littelfuse
05200003Z
ab € 0,881*
Zubehör
Littelfuse
H345101
ab € 3,03*
Zubehör
Littelfuse
H3455LS1H
ab € 2,77*
Zubehör
Littelfuse
64900001039
ab € 0,51*
Zubehör
Littelfuse
01000056Z
ab € 0,149*
Zubehör
Littelfuse
03450121H
ab € 4,13*
Zubehör
Littelfuse
01110005MR
ab € 0,0488*
Zubehör
Littelfuse
05200004Z
ab € 0,734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.