Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 0,315A; 250VAC; zylindrisch,aus Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; träge; 0,315A; 250VAC; zylindrisch,aus Glas
Sicherung: Schmelz; träge; 0,315A; 250VAC; zylindrisch,aus Glas
Artikel-Nr.:
     2805-0218.315HXP
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0218.315HXP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: LITTELFUSE
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 250V AC
Nennstrom: 0,315A
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 35A
Spannungsabfall max.: 1V
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 5x20mm
Verpackungs-Art: unverpackt
Sicherung-Aart: Mini;aus Glas;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: träge
Ausschaltcharakteristika: 1,5In: min 1h;2,75In: max 10s;4In: min 150ms;4In: max 3s;10In: min 20ms;10In: max 300ms;2,75In: min 600ms
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LITTELFUSE:
LITTELFUSE
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 6,90*
ab € 0,22*
€ 0,31*
50
€ 8,95*
ab € 0,19*
€ 0,31*
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 0,09*
€ 0,4478*
1
€ 5,95*
ab € 0,2815*
€ 0,6887*
45 Tage
nicht lagernd
10
€ 14,99*
ab € 0,568*
€ 1,685*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4478*
€ 0,53288
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,3166*
€ 0,37675
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2494*
€ 0,29679
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1788*
€ 0,21277
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1387*
€ 0,16505
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1149*
€ 0,13673
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,09*
€ 0,1071
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,239* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
01110501Z
ab € 0,0813*
Zubehör
Littelfuse
05200003Z
ab € 0,881*
Zubehör
Littelfuse
H345101
ab € 3,03*
Zubehör
Littelfuse
H3455LS1H
ab € 2,77*
Zubehör
Littelfuse
64900001039
ab € 0,51*
Zubehör
Littelfuse
01000056Z
ab € 0,149*
Zubehör
Littelfuse
03450121H
ab € 4,13*
Zubehör
Littelfuse
01110005MR
ab € 0,0488*
Zubehör
Littelfuse
05200004Z
ab € 0,734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.