Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätestecker, C14, 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30215347
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     KM01.1205.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Gerätestecker, Typ=KM01.1205.11, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Nennspannung=250 V, Nennstrom=10 A, Anschlussart=Schnellanschlussklemme, 4.8 mm, Art des Schalters=2-polig, Einlasstyp=C14, Farbe=Schwarz Silber, Gehäusematerial=Thermoplast, Montageart Steckverbinder=Einschnappmontage, Montageausrichtung=Vorderseite, Sicherung=2-polig, Stecker/Buchse=Eingang, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Fuse Size=5 x 20 mm, IEC-Spezifikation=10 A / 250 V, IP-Schutzart=IP40, Konformität mit Normen=VDE UL Listed CCC, Schutzklasse=I, UL-Klassifizierung=10 A / 250 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
45 mm
Nettogewicht:
33,300 g
Tiefe:
55 mm
Bruttogewicht:
33,3 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 8,00*
€ 9,86*
1
€ 6,90*
ab € 7,47*
€ 11,34*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 7,43*
€ 11,37*
1 Tag
256
1
€ 14,99*
ab € 8,02*
€ 12,83*
1
€ 6,90*
ab € 7,02*
€ 12,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
4301.1405
ab € 1,01*
Zubehör
Schurter
4785.0100
ab € 2,48*
Zubehör
Schurter
4782.0000
ab € 2,28*
Zubehör
Schurter
4785.0000
ab € 2,47*
Zubehör
Schurter
4301.1401
ab € 1,24*
Zubehör
Schurter
4301.1407
ab € 1,01*
Zubehör
Schurter
4301.1403
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.