Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Buchse; männlich; 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Buchse; männlich; 10A
Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Buchse; männlich; 10A
Artikel-Nr.:
     2805-KM01.1205.11
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     KM01.1205.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Hersteller: SCHURTER
Steckverbinder-Typ: zur AC-Stromversorgung
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 250V AC
Nennstrom: 10A
Steckverbinder-Serie: KM
Steckverbinder-Variante: C14 (E);C18
Steckverbinder-Eigenschaften: ohne Sicherungsfach
Sicherungsgröße: 5x20mm
Kontaktkonfiguration: DPST
Elektrische Montage: Steckverbinder 4,8x0,8mm
Mechanische Montage: für Frontplatten;Klemme
Standard: IEC 60320
Bauart: Sicherung x1;Ausschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 8,00*
€ 9,86*
1
€ 6,90*
ab € 7,47*
€ 11,34*
1
€ 5,95*
ab € 7,43*
€ 11,37*
1 Tag
256
1
€ 14,99*
ab € 8,02*
€ 12,83*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 7,02*
€ 12,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
4301.1405
ab € 1,01*
Zubehör
Schurter
4785.0100
ab € 2,48*
Zubehör
Schurter
4782.0000
ab € 2,28*
Zubehör
Schurter
4785.0000
ab € 2,47*
Zubehör
Schurter
4301.1401
ab € 1,24*
Zubehör
Schurter
4301.1407
ab € 1,01*
Zubehör
Schurter
4301.1403
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.