Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Prüfleitungssatz, U1168B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30225107
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     U1168B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prüfmittelset
Standard-Prüfleitungssatz, Typ=U1168B, Stromstärke, max.=15 A, Farbe Messleitung/Set=Schwarz, grau, rot, Geeignet für=Tragbare Digitalmultimeter der Serien U1230, U1240, U1250 und U1270, Inhalt=2x Test Leads 2x Test Probes Alligator Clips Fine-Tipped Test Probes SMT Grabber Mini Grabber, Sicherheitskategorie=CAT IV 600 V CAT III 1 kV CAT II 1 kV CAT II 300 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
55 mm
Nettogewicht:
310 g
Tiefe:
185 mm
Bruttogewicht:
310 g
Breite:
160 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030900000
Weitere Suchbegriffe: Standard-Prüfleitungssatz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 143,58*
€ 178,78*
Frei Haus
ab € 141,73*
€ 182,18*
Lager 115
Frei Haus
ab € 160,79*
€ 201,24*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,24*
€ 239,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,90*
€ 221,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,12*
€ 209,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,79*
€ 191,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fluke
FLUKE 113
ab € 133,24*
Sonstiges
Fluke
114
ab € 180,79*
Sonstiges
Fluke
FLUKE-116
ab € 255,49*
Sonstiges
Fluke
2583647
ab € 261,92*
Sonstiges
Fluke
179
ab € 383,88*
Sonstiges
Fluke
3947719
ab € 375,78*
Sonstiges
Fluke
3947781
ab € 720,55*
Sonstiges
Fluke
FLUKE 289
ab € 785,38*
Sonstiges
Fluke
FLUKE-87V-MAX/E2 KIT
ab € 707,06*
Sonstiges
Fluke
FLUKE-87V-MAX
ab € 597,67*
Sonstiges
Fluke
87V
ab € 526,91*
Sonstiges
Fluke
FLUKE-115
ab € 209,84*
Sonstiges
GMC
M240A
ab € 535,92*
Sonstiges
GMC Instruments Group
M249A
ab € 932,44*
Sonstiges
Benning
044028
ab € 97,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.