Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Anzeigeninstrumente
>
Analoganzeige
>
Analoganzeige Frequenz
>
Artikel
Fluke 179 Multimeter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE5-30967187
Hersteller:
Fluke
Herst.-Nr.:
179
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Analoganzeige Frequenz
Frequenz-Analoganzeige
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Weitere Informationen:
Technische Details
DC Spannungsrange
0.1 - 1000 V
AC Spannungsrange
0.1 - 1000 V
Auflösung (DC Spannung)
0.1 mV
Auflösung (AC Spannung)
0.1 mV
AC Stromreichweite
0.01 - 10 A
DC Stromreichweite
0.01 - 10 A
Auflösung (AC Spannung)
0.01 µA
Auflösung (DC Spannung)
0.01 µA
Widerstandsreichweite
0.1 - 50000000 Ohm
Widerstands-Auflösung
0.1 Ohm
Kapazitätsreichweite
1 - 10000 nF
Frequenzreichweite
0 - 100 kHz
Auflösung (Frequenz)
0.01 Hz
Temperaturmessbereich
-40 - 400 °C
Auflösung (Temperatur)
0.1 °C
Basic accuracy (AC Spannung)
±(1,5% + 3)
±(1,0% + 3)
Basic accuracy (Kapazität)
±(1,2% + 2)
Basic accuracy (DC Elektrizität)
±(1,0% + 3)
Basic accuracy (Frequenz)
±(0,1% + 1)
Basic accuracy (Widerstand)
±(0,9% + 1)
Basic accuracy (DC Spannung)
±(0,09% + 2)
Gewicht und Abmessungen
Breite
43 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
185 mm
Gewicht
420 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
... >
Mess-, Prüf- und Steuerung
>
Elektrische Mess- & Prüfgeräte
>
Multimeter
Weitere Suchbegriffe:
Digitalmultimeter
,
Multimeter
,
Multitester
,
Temperaturfühler
,
Temperaturtransmitter
,
multimeter fluke
,
temperaturfühler
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 428,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,31*
€ 509,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,41*
€ 500,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 416,22*
€ 495,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,35*
€ 476,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,54*
€ 464,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,81*
€ 451,97
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANSMANN Akku 9V 300mAh E-Block NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (1 Stück)
Ansmann
5035453
€ 11,34*
Zubehör
Fluke 80AK-A Adapter
Fluke
2747812
€ 53,79*
Zubehör
Fluke 80BK-A Thermoelement
Fluke
2747801
€ 61,03*
Zubehör
Fluke 80K-40 Test probe
Fluke
382846
€ 403,30*
Zubehör
Fluke 80K-6 Prüfsonde
Fluke
532424
€ 226,07*
Zubehör
Fluke 80T-150UA
Fluke
3190456
€ 405,31*
Zubehör
Fluke 80TK
Fluke
736736
€ 201,58*
Zubehör
Fluke TL224 Sat SureGrip Silikon- Messleitung 1610198
Fluke
1610198
€ 50,23*
Zubehör
Fluke TLK-220 SureGrip Industrial Test Lead Kit Messleitung, Sonde & Clip-Set
Fluke
2097022
€ 201,44*
Zubehör
Fluke TPAK Befestigungssatz 1281997 zum Aufhängen von Multimetern
Fluke
1281997
€ 62,75*
Zubehör
Alkali-Mangan-Batterie, 9 V, 6LR61, 9V, 9 V-Block, BYB-6-30A2012
by.B
BYB-6-30A2012
€ 2,26*
Zubehör
Fluke 1640597 Multimeter-Sicherung für Reihe III 440mA 1000V 10kA HBC Keramik L. 35mm ø 10.3mm
Fluke
FUSE-440MA/1000V B1
€ 11,50*
Zubehör
Fluke 1641131 Multimeter-Sicherung für Reihe III 11A 1000V 20kA HBC Keramik L. 38mm ø 10.3mm
Fluke
FUSE-11A/1000V B1
€ 20,07*
Zubehör
Fluke Multimeter-Messleitungen mit Krokodilklemme, CAT II 300V / 3A
Fluke
Fluke TL80A-1
€ 128,21*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.