Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERJ8BW Dickschicht SMD-Widerstand 10mΩ ±1% / 1W ±200ppm/°C, 1206 (3216M) Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1100432
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ8BWFR010V
EAN/GTIN:
     5059039444311
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
Widerstand = 10mΩ
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 1W
Temperaturkoeffizient = ±200ppm/°C
Serie = ERJ8BW
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

IEC 60115-8, JIS C 5201-8, EIAK RC-2134B. Serie ERJ8BW, Format 1206 - 1 %. Panasonic ERJ-8BW-Dickschicht-Chipwiderstände sind kompakt und leicht. Hergestellt aus drei Elektrodenschichten und einem Dickschichtwiderstandselement aus Metallglasur, haben ERJ-8BW-Widerstände eine doppelseitige Widerstandselementstruktur. Diese bietet verbesserte hohe Leistung/Impulsfestigkeit. Diese Chip-Widerstände bieten niedrige Widerstandswerte von 10 mΩ bis 100 mΩ. AEC-Q200-zertifiziert Niedriger Temperaturkoeffizient des Widerstands Stromerkennung Kleines Format Niedriger Widerstandswert Geeignet für Schwalllöten und Aufschmelzlöten. Anwendungsbereich. Diese Chip-Widerstände sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet.
Weitere Informationen:
Widerstand:
10mΩ
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
1W
Temperaturkoeffizient:
±200ppm/°C
Serie:
ERJ8BW
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: Präzisionswiderstand, Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, SMD Widerstand, panasonic smd widerstand, präzisionswiderstand, 1100432, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Panasonic, ERJ8BWFR010V, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5000
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,25*
5000
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,25*
10
€ 6,90*
ab € 0,17*
€ 0,408*
42 Tage
nicht lagernd
10
€ 14,99*
ab € 0,191*
€ 0,687*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 1.250,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ohmite
MCS1632R010FER
ab € 0,182*
Ähnlich
Ohmite
MCS1632R010FER
ab € 0,252*
Ähnlich
TT-Welwyn
LRMAM1206-R01FT5
ab € 0,205*
Ähnlich
TT-Welwyn
LRMAM1206-R01FT5
ab € 0,122*
Ähnlich
TT-Welwyn
ULR1S-R01FT2
ab € 0,317*
Ähnlich
TT-Welwyn
ULR1S-R01FT2
ab € 0,252*
Ähnlich
Vishay
WSLP1206R0100FEA
ab € 0,176*
Ähnlich
Walsin
WW12RR010FTL
ab € 0,0981*
Ähnlich
Walsin
WW12RR010FTL
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.