Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler, DIN-Schiene, 88.5%, 12V, 8.3A, 99.6W, Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30372341
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     DDR-120A-12
EAN/GTIN:
     4711287423012
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DIN-Netzteil
DC/DC-Wandler, DIN-Schiene, Typ=DDR-120A-12, Ausgangsnennspannung 1=12 V, Ausgangsnennspannung 2=-888, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsspannung 1=12 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=8.3 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=32 mm, Effizienz=88.5 %, Eingangsspannung, max.=18 VDC, Eingangsspannung, min.=9 VDC, Höhe=125.2 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=214500 h, Nennleistung=99.6 W, Nennleistung (VA)=-999, Tiefe=102 mm, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=50 mV, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Einstellbar, Garantie=3 Jahre, Eingangsnennspannung=12 VDC, Konformität mit Normen=CB UL 62368-1 EAC CE UKCA, Serie=DDR-120
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
55 mm
Nettogewicht:
599 g
Tiefe:
145 mm
Bruttogewicht:
599 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504406090
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 48,37*
€ 61,83*
12 Tage
181
€ 4,90*
ab € 46,07*
€ 61,86*
€ 8,95*
ab € 48,17*
€ 63,41*
Lager 115
Frei Haus
ab € 49,14*
€ 68,56*
€ 3,50*
ab € 56,26*
€ 70,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,56*
€ 81,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
DDR-120A-24
ab € 46,00*
Ähnlich
Mean Well
DDR-120A-48
ab € 44,43*
Ähnlich
Mean Well
DDR-120B-12
ab € 44,59*
Ähnlich
Mean Well
DDR-120B-24
ab € 47,26*
Ähnlich
Mean Well
DDR-120B-48
ab € 46,17*
Ähnlich
Mean Well
DDR-120C-12
ab € 48,89*
Ähnlich
Mean Well
DDR-120C-24
ab € 47,23*
Ähnlich
Mean Well
DDR-120C-48
ab € 48,60*
Ähnlich
Mean Well
DDR-120D-12
ab € 48,75*
Ähnlich
Mean Well
DDR-120D-24
ab € 49,05*
Ähnlich
Mean Well
DDR-120D-48
ab € 49,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.